呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
トラスコ品番773-7963
質量(g)114
2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。
仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号
トラスコ品番773-7921
セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1
材質シリコーンゴム
サイズM
質量(g)271
タイプ半面形
寸法(縦×横)(mm)131×111
粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上
石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1
ダイオキシン類対策用レベル2
適合フィルター20401
2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接面と併用可能です。
用途一般粉じん作業。溶接作業。
仕様型式検定合格番号 第TP25号
トラスコ品番773-7947
材質接顔体:シリコーンゴム
サイズM
区分大風量形/PL1/B級
質量(g)805
タイプ半面形面体
適合フィルター20354
2018年トラスコ掲載ページ6 0185
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級
サイズM
質量(g)715
形式直結式
フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)
ろ過材の種類PL3
型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号
アズワン品番64-8899-64
1個
¥99,800
税込¥109,780
当日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途溶接作業
適合粉じん:溶接作業
型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S
区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級
質量(g)500
種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号
アズワン品番64-6743-98
適合フィルターD2
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
適合本体FU-80
型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3
質量(kg)1
区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級
種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号
適合フィルターE3
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3
質量(kg)3
区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級
種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号
アズワン品番64-6744-27
適合フィルターJ3/OV
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。
面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。
フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。
バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。
バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
仕様漏れ率/B級(5.0%以下)
性能電動ファン/通常風量形
質量(g)345
使用温度範囲(℃)5~40
保護等級IP55
ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)
適合フィルターX2(11085)、T2(11086)
マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
2018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28用フィルタです。フィルタを4個取り付けます。活性炭入りで脱臭効果があります。
適合本体FU-28
質量(g)400
粒子捕集効率(%)99.97
1セット(4個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。
適合本体FU-28.FU-80
質量(g)500
型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
1個
¥25,980
税込¥28,578
100日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。
適合本体ファンユニットFU-80
質量(g)100
粒子捕集効率(%)0.9997
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フィルタです。
適合本体FU-07
質量(g)100
粒子捕集効率(%)95.0
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
適合本体FU-07
質量(g)800
タイプフェイスシールド
型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07
質量(g)100
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07
質量(g)400
タイプフード
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
適合本体Fu-07
質量(g)900
タイプフェイスシールド
型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
1個
¥22,980
税込¥25,278
49日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。
質量(g)100
充電時間(時間)4
アズワン品番64-6744-14
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07
質量(g)200
タイプフード
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。
トラスコ品番525-6680
適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定
種類面体:フリー
粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる
型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
1式
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。保護めがねとの併用もできます。マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。
仕様【漏れ率】B級(5.0%以下)
セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個
型式Sy28R-MED
サイズM
電源専用バッテリー(付属)
充電時間(時間)約3.5
型式検定合格番号第TP76号
捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1)
アズワン品番64-9333-61
1セット
¥78,980
税込¥86,878
31日以内出荷
ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)
仕様(面体の種類)全面形面体
1式
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用バッテリーです。ファンユニット(Fu-AerGO-1)(別売)に適合しています。
用途溶接作業、グラインダー作業など。
トラスコ品番274-1200
適合機種FU-AERGO-1
充電時間(時間)約3
適合フィルターW2A(2個使用)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。
用途溶接作業、グラインダー作業など。
トラスコ品番274-1196
適合機種BA-L4UMK
充電時間(時間)3
適合フィルターW2A(2個使用)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
インナースポンジは面体内部への異物の侵入及び付着を軽減します。
用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11に使用します。
適合電動ファン付呼吸用保護具Sy11
備考Sy11Fオプション品
メーカー商品コード3117
1袋(10枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII
付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA
サイズM
区分PL3(DOP)
質量(g)約380
タイプ呼吸連動形
等級S級
粒子捕集効率(%)99.97(DOP)
国家検定合格番号TP10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)
バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V
公称稼動時間(時間)6.5
充電時間(時間)約2.5
材質(面体)シリコーンゴム
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルターV3、G2
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
『電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 送気マスク
- 電動マスク
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。