電動マスク :「安全用」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
トラスコ品番773-7963 質量(g)114 2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SY20G2-B1 電動ファン付呼吸用保護具 (20680) 重松製作所 動画あり
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接面と併用可能です。
用途一般粉じん作業。溶接作業。 仕様型式検定合格番号 第TP25号 トラスコ品番773-7947 材質接顔体:シリコーンゴム サイズM 区分大風量形/PL1/B級 質量(g)805 タイプ半面形面体 適合フィルター20354 2018年トラスコ掲載ページ6 0185
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

SY11F 電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所 動画あり
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。 仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号 トラスコ品番773-7921 セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1 材質シリコーンゴム サイズM 質量(g)271 タイプ半面形 寸法(縦×横)(mm)131×111 粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上 石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1 ダイオキシン類対策用レベル2 適合フィルター20401 2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

SY185-H-M 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所 動画あり
仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級 サイズM 質量(g)715 形式直結式 フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2) ろ過材の種類PL3 型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号 アズワン品番64-8899-64
1個
99,800 税込109,780
当日出荷

常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途溶接作業 適合粉じん:溶接作業 型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S 区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級 質量(g)500 種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド 型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号 アズワン品番64-6743-98 適合フィルターD2
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 適合本体FU-80 型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3 質量(kg)1 区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級 種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド 型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号 適合フィルターE3
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3 質量(kg)3 区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級 種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド 型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号 アズワン品番64-6744-27 適合フィルターJ3/OV
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所 動画あり
呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
仕様漏れ率/B級(5.0%以下) 性能電動ファン/通常風量形 質量(g)345 使用温度範囲(℃)5~40 保護等級IP55 ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上) 適合フィルターX2(11085)、T2(11086) マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28用フィルタです。フィルタを4個取り付けます。活性炭入りで脱臭効果があります。
適合本体FU-28 質量(g)400 粒子捕集効率(%)99.97
1セット(4個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。
適合本体FU-28.FU-80 質量(g)500 型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
1個
25,980 税込28,578
100日以内出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。
適合本体ファンユニットFU-80 質量(g)100 粒子捕集効率(%)0.9997
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
適合本体FU-07 質量(g)800 タイプフェイスシールド 型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
1個
24,980 税込27,478
欠品中

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フィルタです。
適合本体FU-07 質量(g)100 粒子捕集効率(%)95.0
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07 質量(g)100
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具用 しめひもです。
トラスコ品番146-3270
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
適合本体Fu-07 質量(g)900 タイプフェイスシールド 型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
1個
22,980 税込25,278
49日以内出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。
質量(g)100 充電時間(時間)4 アズワン品番64-6744-14
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07 質量(g)400 タイプフード
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07 質量(g)200 タイプフード
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。 トラスコ品番525-6680 適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定 種類面体:フリー 粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる 型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
1式
75,980 税込83,578
翌日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具用フードです。
トラスコ品番146-3259
1袋(10個)
4,198 税込4,618
当日出荷

コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。保護めがねとの併用もできます。マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。
仕様【漏れ率】B級(5.0%以下) セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個 型式Sy28R-MED サイズM 電源専用バッテリー(付属) 充電時間(時間)約3.5 型式検定合格番号第TP76号 捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1) アズワン品番64-9333-61
1セット
78,980 税込86,878
31日以内出荷

ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2) 仕様(面体の種類)全面形面体
1式
109,800 税込120,780
3日以内出荷

トラスコ品番208-3328 アズワン品番64-8422-70
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用バッテリーです。ファンユニット(Fu-AerGO-1)(別売)に適合しています。
用途溶接作業、グラインダー作業など。 トラスコ品番274-1200 適合機種FU-AERGO-1 充電時間(時間)約3 適合フィルターW2A(2個使用)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。
用途溶接作業、グラインダー作業など。 トラスコ品番274-1196 適合機種BA-L4UMK 充電時間(時間)3 適合フィルターW2A(2個使用)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

インナースポンジは面体内部への異物の侵入及び付着を軽減します。
用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11に使用します。 適合電動ファン付呼吸用保護具Sy11 備考Sy11Fオプション品 メーカー商品コード3117
1袋(10枚)
979 税込1,077
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sy11 呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 重松製作所 動画あり
本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII 付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA サイズM 区分PL3(DOP) 質量(g)約380 タイプ呼吸連動形 等級S級 粒子捕集効率(%)99.97(DOP) 国家検定合格番号TP10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず) バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V 公称稼動時間(時間)6.5 充電時間(時間)約2.5 材質(面体)シリコーンゴム 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターV3、G2
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

『電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります