電動マスク :「粒子捕集効率()」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sy28R-MED専用フィルタになります。N95マスクと同等の性能を有しています。粒子捕集効率:95.0%以上(PL1)。フィルタ裏側に、フィルタ交換日を記入できます。
アズワン品番64-9333-62
1個
1,188 税込1,307
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY11F 電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所 動画あり
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。 仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号 トラスコ品番773-7921 セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1 材質シリコーンゴム サイズM 質量(g)271 タイプ半面形 寸法(縦×横)(mm)131×111 粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上 石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1 ダイオキシン類対策用レベル2 適合フィルター20401 2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所 動画あり
呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
仕様漏れ率/B級(5.0%以下) 性能電動ファン/通常風量形 質量(g)345 使用温度範囲(℃)5~40 保護等級IP55 ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上) 適合フィルターX2(11085)、T2(11086) マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フィルタです。
適合本体FU-07 質量(g)100 粒子捕集効率(%)95.0
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28用フィルタです。フィルタを4個取り付けます。活性炭入りで脱臭効果があります。
適合本体FU-28 質量(g)400 粒子捕集効率(%)99.97
1セット(4個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。
適合本体ファンユニットFU-80 質量(g)100 粒子捕集効率(%)0.9997
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。 トラスコ品番525-6680 適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定 種類面体:フリー 粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる 型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
1式
75,980 税込83,578
翌日出荷

Sy11 呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 重松製作所 動画あり
本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII 付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA サイズM 区分PL3(DOP) 質量(g)約380 タイプ呼吸連動形 等級S級 粒子捕集効率(%)99.97(DOP) 国家検定合格番号TP10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず) バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V 公称稼動時間(時間)6.5 充電時間(時間)約2.5 材質(面体)シリコーンゴム 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターV3、G2
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。保護めがねとの併用もできます。マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。
仕様【漏れ率】B級(5.0%以下) セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個 型式Sy28R-MED サイズM 電源専用バッテリー(付属) 充電時間(時間)約3.5 型式検定合格番号第TP76号 捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1) アズワン品番64-9333-61
1セット
78,980 税込86,878
31日以内出荷

『電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります