3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JADM-407J アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J 3M(スリーエム) 動画あり
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番773-7505 質量(g)3030 粒子捕集効率(%)99.97以上 国家検定合格番号第TP48号 流量(L/min)170・200(2段切り替え) 充電時間(時間)4 稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
229,800 税込252,780
翌日出荷

617800J 3M アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 617800J 3M(スリーエム) 動画あり
3M(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具は安全と快適を両立した呼吸用保護具です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01と組み合わせたキット製品です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 液晶フィルターG5-01 VCにより自然色、暖色、寒色の3パターンに色調変更が可能、より高い視認性を実現します。
用途溶接作業など セット内容溶接シールド G5-01 611100,液晶フィルター G5-01VC,電動ファン 832005J,ろ過材 837010J,ウェストベルト 835000, 連結管 834016,ロングバッテリー 837631,充電器 833111 指定防護係数300
1キット
269,800 税込296,780
5日以内出荷

TR800シリーズ用のバックパックです。安定性を高めるための胸部ストラップを採用しています。簡単にクリーニングができるなめらかな表面設計です。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。 トラスコ品番650-1032 適合機種TR-800シリーズ.TR-300シリーズ、アドフローシリーズ 品名バックパック
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

『電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります