背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
最高使用圧力(MPa)29.4
仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし
質量(kg)3.6(ボンベ除く)
タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形
警報方式ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)対応
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。
大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。
警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。
そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。
肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし
質量(kg)3.6(ボンベ除く)
タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形
最高使用圧力(MPa)29.4
警報方式ホイッスル式
RoHS指令(10物質対応)対応
各パーツに導電処理を施し、酸素欠乏環境や、有毒物質の存在する環境での使用はもちろんのこと、爆発の可能性のある環境での使用がより安全にできるようになりました。
摩擦などにより、呼吸器に発生した静電気を、面体を通して人体へ流し、足元(静電靴)から大地へ逃がします。爆発の危険性がある環境での作業や、静電気対策の必要性のある職場での安全対策として、特におすすめします。
質量(kg)約10
タイプハイスコープ面体(逃電バイタス専用)
最高使用圧力(MPa)14.7
使用時間(分)約21~63
適合ボンベ逃電バイタス用(DF-8415)
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥349,800
税込¥384,780
120日以内出荷
面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)。(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)
トラスコ品番147-0237
セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード
性能区分:PL3
材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズL
タイプ全面形面体
種類全面形面体
粒子捕集効率(%)99.97
型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)
対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)
適合フィルターV3/OV、V3、V3A
1個
¥96,980
税込¥106,678
101日以内出荷
『電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 送気マスク
- 電動マスク
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。