絞り込み
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
  • RIGOL(リゴル)(14)
  • HUBER & SUHNER(4)
  • Seeed Studio(4)
  • OWON(オウオン)(4)
  • RS PRO(1)
  • Telegartner(1)
  • LeCroy(1)
  • ZEROPLUS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)
  • スペクトラムアナライザ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    5日以内出荷から101日以内出荷
    GSP-8800は9kHz~8GHz、GSP-8180は9kHz~1.8GHzの周波数範囲をカバーし、開発/生産段階でRF製品のテスト要件を提供する汎用スペクトラムアナライザです。
    用途通信・放送・無線に関する目的で活躍します。質量(kg)約5.0表示10.4インチXGA液晶ディスプレイ(1024×768)感度-160dBm/Hz (Typical@プリアンプON)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)421×221×115分解能周波数分解能:1Hzインターフェース標準:LAN、USBメモリー256MバイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • RF通信トレーナ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    RF通信トレーナ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
  • スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
    付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存質量(kg)約2.2消費電力(W)約82寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115入力N型-メスプラグ、50Ω電源電圧(V)AC100~240、50/60HzインターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポートディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480周波数範囲150kHz~3GHz表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択RoHS指令(10物質対応)対応RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHzリファレンスレベル-40dBm~+20dBm
RF測定