その他測定用品 の新着商品
ハンドヘルド・スペクトラムアナライザ HSA1000シリーズ(周波数範囲:9kHz~7.5GHz、RBW:10Hz~3MHz、位相ノイズ:<-80dBc/Hz、TG周波数範囲:非搭載~100kHz~7.5GHz)OWON(オウオン)税込¥923,780~¥839,800~
リアルタイム・スペクトラム/ネットワークアナライザ XSA3000-Rシリーズ(9kHz~20GHz、VNA最大8GHz、RTBW 100MHz、ダイナミックレンジ60dB)OWON(オウオン)税込¥989,780~¥899,800~
リアルタイム・スペクトラムアナライザ HSA3000-Rシリーズ(周波数範囲:9kHz~20GHz、リアルタイム解析帯域幅:100MHz、表示平均ノイズレベル:-165dBm/Hz、ダイナミックレンジ:60dB)OWON(オウオン)税込¥846,780~¥769,800~
USBスペクトラムアナライザ VSA-Pシリーズ(周波数範囲:9kHz~1.5GHz~9kHz~8GHz、周波数分解能:1Hz、RBW:1Hz~1MHz、最大DC入力:50V)OWON(オウオン)税込¥241,780~¥219,800~
3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078~¥90,980~
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078~¥90,980~カテゴリ





















