RF測定 :「信号機」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ
周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存 付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード 質量(kg)約2.2 消費電力(W)約82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115 入力N型-メスプラグ、50Ω 電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz インターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート ディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480 周波数範囲150kHz~3GHz 表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択 RoHS指令(10物質対応)対応 RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz リファレンスレベル-40dBm~+20dBm
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)