RF測定 :「texio」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
周波数範囲:150kHz 3GHz
スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン
RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm
入力:N型-メスプラグ、50Ω
振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択
平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz)
スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え)
電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER
マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個
USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用
USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能
VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能
5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480)
PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存
付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード
質量(kg)約2.2
消費電力(W)約82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115
入力N型-メスプラグ、50Ω
電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz
インターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート
ディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480
周波数範囲150kHz~3GHz
表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択
RoHS指令(10物質対応)対応
RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz
リファレンスレベル-40dBm~+20dBm
GSP-8800は9kHz~8GHz、GSP-8180は9kHz~1.8GHzの周波数範囲をカバーし、開発/生産段階でRF製品のテスト要件を提供する汎用スペクトラムアナライザです。
用途通信・放送・無線に関する目的で活躍します。
質量(kg)約5.0
表示10.4インチXGA液晶ディスプレイ(1024×768)
感度-160dBm/Hz (Typical@プリアンプON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)421×221×115
分解能周波数分解能:1Hz
インターフェース標準:LAN、USB
メモリー256Mバイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.93MB)
取扱説明書(1.85MB)
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。