商品豆知識
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー
精度校正:±2%以内
インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)
サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒
直線性±3%以内
出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通
受光素子シリコンフォトダイオード
斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内
デバイス延長デバイス:2m
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
受光素子シリコンフォトダイオード
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー
精度校正:±2%以内
インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)
サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒
直線性±3%以内
出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通
受光素子シリコンフォトダイオード
斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー
精度校正:±2%以内
インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)
サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒
直線性±3%以内
出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通
受光素子シリコンフォトダイオード
斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内
サンプリング周期(ms)50Hz 10、 60Hz 8.33
1台
¥279,800
税込¥307,780
16日以内出荷
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。