紫外線(UV)測定 :「紫外線 測定 器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。
ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。
収納ケース付。
用途紫外線強度の管理、確認に
測定範囲0~20.00mW/cm2
測定レンジレンジ0~400.0μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2
材質本体:ABS樹脂、カバー:ゴム
質量(g)219(電池含)
電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示(分解能)レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2
本体寸法(mm)表示側:130×72×30、受光側:164×50×32
精度レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2
測定波長290~390nm(UVA~UVB対応)
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。