ピトーゲージは簡易型の放水圧力測定器です。
手に持った状態で水圧を計測します。
ケース(箱入)に分解した状態でお送りしますので、保管もしやすく1つあると大変便利です。
圧力は1.6MPaまで計測する事が可能です。
主要材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
町野式カップリング女(メス)側の外側パッキンとなります。落下時等の衝撃を吸収する役割になります。小口径(20A・25A)には着いておりません。
主材質NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質CAC406
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)2
《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》
サイズダウンに使用される為、落とし媒介と呼称される事もあります。
AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
きれない2重巻が可能です。
センターピンと巻取補助ピンの間にホースを挟みこみ、一人でハンドルを回すだけの簡単操作。
巻き取ったホースが、本体からすっぽりと取り外せます。
センターピンが円盤面まで後退するので負荷が抜けて簡単に外せます。
巻取りホース抑え棒が、側面の凹凸を極限まで減らしました。
真っ直ぐに伸びた消防ホース(径65・新品)なら約45秒で巻取ります。
質量(kg)9.81
主要材質SS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
地上式キーハンドルです。
寸法(mm)79×30
質量(kg)2.6
色黒塗
主材質SS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》
通常は町野女側の口径が大きいのですが、この媒介は町野男側が大きいタイプとなります。
サイズ調整にお使いいただけます。
AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナーの上にかぶせ、さらに細かいゴミを吸水するのを防ぎます。
質量(kg)0.31
サイズ65-75
主材質PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
消防ホースの巻取機です。車輪がついています。
町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。
消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。
中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)13.76
主要材質SS
サイズ(mm)650×410×875
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
消防ホースの巻取機です。
町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。
消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。
中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。
25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)11.9
主要材質SS
サイズ(mm)330×520×660
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
両サイドの引上げ棒を操作し、爪をはずす事が出来ます。爪はステンレス製で堅牢なつくりになっております。
主材質AC4C
圧力(MPa)0.7
減圧アダプター鑑定品ネジ女×ネジ男です。
寸法(mm)30
サイズ30A
主材質A5056
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
仕様内径 = 25mm外径 = 34mm長さ = 30m最大使用圧力 = 15バール破裂圧力 = 42バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様内径 = 19mm外径 = 26mm長さ = 30m最大使用圧力 = 15バール破裂圧力 = 42バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。