カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 報商製作所
- 岩崎製作所(381)
- 立売堀製作所(33)
- 東京サイレン(18)
- 本田工業(15)
- 芦森工業(2)
- 横井ホース(2)
- ユニット(1)
- ヤマトプロテック(1)
- Vikan(ヴァイカン)(1)
- モリタ宮田(1)
- RS PRO(1)
- キンパイ商事(1)
- NDC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
特価

町野式保護タイヤ 未検用(黒色)
報商製作所(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷町野式カップリング女(メス)側の外側パッキンとなります。落下時等の衝撃を吸収する役割になります。小口径(20A・25A)には着いておりません。主材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ポリストレーナー
報商製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部は消防ネジになっています。主材質PERoHS指令(10物質対応)対応
スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa
報商製作所¥28,980~税込¥31,878~1本22日以内出荷スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。用途屋外消火栓・連結送水管用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)0.9
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa
報商製作所¥21,980~税込¥24,178~1本22日以内出荷スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。用途屋外消火栓に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)1.3
スプリームホース
報商製作所¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷日本消防検定協会・型式承認品、オリジナル消防用ホースです!!(自主表示品) NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります!! 1クラス上の強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアーしています! 一押し商品です!用途消防用主原料A5056-ポリエステル
消防ホース巻取機(車輪付)
報商製作所¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷消防ホースの巻取機です。車輪がついています。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。質量(kg)13.76主要材質SSサイズ(mm)650×410×875RoHS指令(10物質対応)対応
吸水用 65A75A兼用ポリカゴ
報商製作所¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷ストレーナーの上にかぶせ、さらに細かいゴミを吸水するのを防ぎます。質量(kg)0.31サイズ65-75主材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa
報商製作所¥14,980~税込¥16,478~1本22日以内出荷スプリームホース(屋内消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。用途屋内消火栓用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]呼び径40使用圧力(MPa)0.7金具アルミ製町野式
スプリームホース(消防消火用ホース)1.6MPa
報商製作所¥25,980~税込¥28,578~1本22日以内出荷スプリームホース(消防消火用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。用途消防用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6
SUS製ストレーナーガス
報商製作所¥31,980税込¥35,1781個当日出荷SUS製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。仕様PFネジ主材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
消防ホース巻取機(据置型)
報商製作所¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。質量(kg)11.9主要材質SSサイズ(mm)330×520×660RoHS指令(10物質対応)対応
町野雌×異径町野雄(町野男側が大タイプ)
報商製作所¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》 通常は町野女側の口径が大きいのですが、この媒介は町野男側が大きいタイプとなります。 サイズ調整にお使いいただけます。 AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
引き上げ式スタンドパイプ
報商製作所¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷両サイドの引上げ棒を操作し、爪をはずす事が出来ます。爪はステンレス製で堅牢なつくりになっております。主材質AC4C圧力(MPa)0.7
検定品 消防用媒介継手 消防ネジ雄×町野雌
報商製作所¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷検定品。消防用媒介継手の消防ネジ雄×町野雌です。寸法(mm)65主材質ACRoHS指令(10物質対応)対応
消防用品 の新着商品
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥10,998~¥9,998~
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥12,078~¥10,980~
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 中島式金具付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥17,578¥15,980
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 中島式金具付 ワイヤー巻き締め岩崎製作所税込¥17,578¥15,980