絞り込み
ブランド
  • 報商製作所
  • モノタロウ(6)
  • 岩崎製作所(359)
  • UNION(ユニオン)(137)
  • 満点商会(92)
  • モリタ宮田(69)
  • 初田製作所(67)
  • ヤマトプロテック(42)
  • 立売堀製作所(33)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(28)
  • NDC(24)
  • エスコ(21)
  • ユニット(19)
  • 東京サイレン(18)
  • 日本ドライケミカル(10)
  • シロクマ(10)
  • ヤンテス(10)
  • 本田工業(10)
  • ヒガノ(8)
  • NASTA(ナスタ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
町野式ユーパッキン 報商製作所町野式ユーパッキン報商製作所(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
町野式ユーパッキンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
町野式保護タイヤ 未検用(黒色) 報商製作所町野式保護タイヤ 未検用(黒色)報商製作所(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
町野式カップリング女(メス)側の外側パッキンとなります。落下時等の衝撃を吸収する役割になります。小口径(20A・25A)には着いておりません。
主材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
屋外ホース収納箱・架台付 報商製作所屋外ホース収納箱・架台付報商製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ホースやノズルなどを収納する、ホース格納箱です。
ノズル吐水口 パッキン 報商製作所ノズル吐水口 パッキン報商製作所(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノズル吐水口のパッキンです。
主材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ピトーゲージ 1.6MPa 報商製作所ピトーゲージ 1.6MPa報商製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ピトーゲージは簡易型の放水圧力測定器です。 手に持った状態で水圧を計測します。 ケース(箱入)に分解した状態でお送りしますので、保管もしやすく1つあると大変便利です。 圧力は1.6MPaまで計測する事が可能です。
主要材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
タコマンVⅡ 消防ホース巻取機(二重巻型) 報商製作所タコマンVⅡ 消防ホース巻取機(二重巻型)報商製作所
50,980税込56,078
1台
当日出荷
きれない2重巻が可能です。 センターピンと巻取補助ピンの間にホースを挟みこみ、一人でハンドルを回すだけの簡単操作。 巻き取ったホースが、本体からすっぽりと取り外せます。 センターピンが円盤面まで後退するので負荷が抜けて簡単に外せます。 巻取りホース抑え棒が、側面の凹凸を極限まで減らしました。 真っ直ぐに伸びた消防ホース(径65・新品)なら約45秒で巻取ります。
質量(kg)9.81主要材質SSRoHS指令(10物質対応)対応
ホース架 報商製作所ホース架報商製作所
8,398税込9,238
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホース架です。
消火栓弁 認定品 報商製作所消火栓弁 認定品報商製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)2
町野雌×異径町野雄 報商製作所町野雌×異径町野雄報商製作所(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から5日以内出荷
《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》 サイズダウンに使用される為、落とし媒介と呼称される事もあります。 AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリームホース 報商製作所スプリームホース報商製作所
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
日本消防検定協会・型式承認品、オリジナル消防用ホースです!!(自主表示品) NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります!! 1クラス上の強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアーしています! 一押し商品です!
用途消防用主原料A5056-ポリエステル
屋外ホース格納箱・コンクリート架台付 報商製作所屋外ホース格納箱・コンクリート架台付報商製作所
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
ホースやノズルなどを収納する、ホース格納箱です。
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa 報商製作所スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa報商製作所
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)1.3
中間圧力測定器 報商製作所中間圧力測定器報商製作所
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
中間圧力測定器町ノ式です。
主要材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
減圧アダプター鑑定品町野女×町野男 報商製作所減圧アダプター鑑定品町野女×町野男報商製作所
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
減圧アダプター鑑定品町野女×町野男です。
主材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa 報商製作所スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa報商製作所
13,980税込15,378
1本
21日以内出荷
スプリームホース(屋内消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋内消火栓用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]呼び径40使用圧力(MPa)0.7金具アルミ製町野式
2号消火栓用圧力測定器 報商製作所2号消火栓用圧力測定器報商製作所
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
中間圧力測定器です。
主要材質ACサイズ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
易操作性1号用圧力測定器(中間ゲージ) 報商製作所易操作性1号用圧力測定器(中間ゲージ)報商製作所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
中間圧力測定器です。
主要材質ACサイズ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ストレーナーガス 報商製作所SUS製ストレーナーガス報商製作所
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
SUS製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。
仕様PFネジ主材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
籐カゴ 報商製作所籐カゴ報商製作所
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
籐カゴです。
主材質RoHS指令(10物質対応)対応
吸水用 65A75A兼用ポリカゴ 報商製作所吸水用 65A75A兼用ポリカゴ報商製作所
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ストレーナーの上にかぶせ、さらに細かいゴミを吸水するのを防ぎます。
質量(kg)0.31サイズ65-75主材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
消防ホース巻取機(車輪付) 報商製作所消防ホース巻取機(車輪付)報商製作所
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
消防ホースの巻取機です。車輪がついています。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)13.76主要材質SSサイズ(mm)650×410×875RoHS指令(10物質対応)対応
消防ホース巻取機(据置型) 報商製作所消防ホース巻取機(据置型)報商製作所
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。
質量(kg)11.9主要材質SSサイズ(mm)330×520×660
屋外ホース格納箱・コンクリート架台のみ 報商製作所屋外ホース格納箱・コンクリート架台のみ報商製作所
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
屋外ホース格納箱用のコンクリート架台のみです。
屋外ホース収納箱・架台のみ 報商製作所屋外ホース収納箱・架台のみ報商製作所
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
屋外ホース格納箱用の架台のみです。
町野雌×異径町野雄(町野男側が大タイプ) 報商製作所町野雌×異径町野雄(町野男側が大タイプ)報商製作所
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》 通常は町野女側の口径が大きいのですが、この媒介は町野男側が大きいタイプとなります。 サイズ調整にお使いいただけます。 AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
引き上げ式スタンドパイプ 報商製作所引き上げ式スタンドパイプ報商製作所
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
両サイドの引上げ棒を操作し、爪をはずす事が出来ます。爪はステンレス製で堅牢なつくりになっております。
主材質AC4C圧力(MPa)0.7
検定品 消防用媒介継手 町野雌×異径町野雄 報商製作所検定品 消防用媒介継手 町野雌×異径町野雄報商製作所
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
検定品。消防用媒介継手の町野雌×異径町野雄です。
主材質ACRoHS指令(10物質対応)対応
スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa 報商製作所スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa報商製作所
26,980税込29,678
1本
21日以内出荷
スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓・連結送水管用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)0.9
スプリームホース(消防消火用ホース)1.6MPa 報商製作所スプリームホース(消防消火用ホース)1.6MPa報商製作所
23,980税込26,378
1本
21日以内出荷
スプリームホース(消防消火用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途消防用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6
止水圧用圧力測定器 報商製作所止水圧用圧力測定器報商製作所
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
スタンド式の止水圧用圧力測定器町ノ式です。
主要材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
地上式キーハンドル 報商製作所地上式キーハンドル報商製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
地上式キーハンドルです。
寸法(mm)40×21主材質FCD450RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドパイプ 赤紐巻 報商製作所スタンドパイプ 赤紐巻報商製作所
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
スタンドパイプの赤紐巻タイプです。
主材質AC4C圧力(MPa)0.7
スタンドパイプ 報商製作所スタンドパイプ報商製作所
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
スタンドパイプです。
主材質AC4C圧力(MPa)0.7
銅製ストレーナー 報商製作所銅製ストレーナー報商製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
銅製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。
仕様PFネジ主材質
ポリストレーナー 報商製作所ポリストレーナー報商製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部は消防ネジになっています。
主材質PERoHS指令(10物質対応)対応
検定品 消防ネジ雌×町野雄 報商製作所検定品 消防ネジ雌×町野雄報商製作所
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
検定品。消防ネジの雌×町野雄です。
寸法(mm)65主材質ACRoHS指令(10物質対応)対応
検定品 消防用媒介継手 消防ネジ雄×町野雌 報商製作所検定品 消防用媒介継手 消防ネジ雄×町野雌報商製作所
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
検定品。消防用媒介継手の消防ネジ雄×町野雌です。
寸法(mm)65主材質ACRoHS指令(10物質対応)対応
減圧アダプター鑑定品ネジ女×ネジ男 報商製作所減圧アダプター鑑定品ネジ女×ネジ男報商製作所
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
減圧アダプター鑑定品ネジ女×ネジ男です。
寸法(mm)30サイズ30A主材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
消火器・消火用品