カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 岩崎製作所
- 立売堀製作所(33)
- 報商製作所(24)
- 東京サイレン(18)
- 本田工業(3)
- 芦森工業(2)
- 横井ホース(2)
- ユニット(1)
- ヤマトプロテック(1)
- キンパイ商事(1)

スコップ用 受け金具(スコップキャッチ)
岩崎製作所(13件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。材質鉄製幅(mm)49、受け口:29高さ(mm)71穴ピッチ(mm)20
吸管用ストレーナー ポリカゴ布付
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。材質樹脂製
鉄製 鳶口用受け金具(とび口キャッチ)
岩崎製作所(5件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるための受け金具です。材質鉄製幅(mm)60、受け口:26高さ(mm)68穴ピッチ(mm)20
蛇口(給水栓)付き 町野式メスキャップ
岩崎製作所¥8,998税込¥9,8981個当日出荷町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍! 消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。材質蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製規格65A用
鉄製 金テコ/バール用受け金具(金テコキャッチ)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷バールのキャッチです。(内径19mm)材質鉄製幅(mm)52.5、受け部分:19高さ(mm)62穴径(Φmm)7内径(Φmm)19穴ピッチ(mm)20
アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 90°エルボ
岩崎製作所(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式金具の吐出側角度を90°横向きにします。材質アルミ製角度(°)吐出:90
SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ステンレス製なので野外での使用も安心です。スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。材質ステンレス製高さ(mm)35穴径(Φmm)6奥行(mm)38
操法 吸管用ストレーナー ポリカゴ布付
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。材質樹脂製サイズ65・75A兼用
電源充電用 磁石式コンセント・コード セット
岩崎製作所(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)とソケットのセットです。コンセントとコードのセットです。コード長さ(m)1.4
鉄製 キーハンドル用受け金具(キーハンドルキャッチ)
岩崎製作所¥409税込¥4501個当日出荷地下式消火栓用のT字型キーハンドルを壁掛けるための受け金具です。材質鉄製高さ(mm)50穴ピッチ(mm)20
アルミ製 吸管金具(消防ネジカップリング) 女
岩崎製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。内ネジ(メスネジ)金具のみです。材質アルミ製
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°
岩崎製作所¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。材質青銅製角度(°)吐出:90
SUS製スイッチ誤作動防止カバー プレートタイプ(サーチライトスイッチカバー)
岩崎製作所¥889税込¥9781個当日出荷ステンレス製なので野外での使用も安心です。プレートタイプのカバーなので防御する面積が広く、スイッチへの接触防止効果は抜群です。材質ステンレス製幅(mm)35高さ(mm)115穴ピッチ(mm)94
消火ホース格納箱用 ホース架け 固定式
岩崎製作所¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷消火ホース格納箱内にホースを架けことができる固定式ラックです。仕様櫛数:23材質亜鉛製寸法A(mm)440寸法D(mm)100寸法B(mm)80寸法C(mm)400
消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式
岩崎製作所¥4,498税込¥4,9481個当日出荷消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。仕様櫛数:21材質亜鉛製寸法A(mm)460寸法D(mm)100寸法B(mm)60寸法C(mm)420
吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き
岩崎製作所¥4,198税込¥4,6181本当日出荷吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。金具に簡単に取り付けが可能なフック付きです。材質ビニロン製長さ(m)15ロープ径(Φmm)10
樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【団】
岩崎製作所¥799税込¥8791枚当日出荷消防車の前方につける「消防団章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)140
樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】
岩崎製作所¥799税込¥8791個当日出荷消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)150
アルミ製 鳶口用受け金具(とび口受けはさみ式)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるためのアルミ製はさみ型受け金具です。材質アルミ製幅(mm)50高さ(mm)97.5
散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース
岩崎製作所¥6,998税込¥7,6981本当日出荷安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。トラスコ品番429-0754長さ(m)10呼び径50A使用圧力(MPa)1.3
吸管付属部品 ワンタッチ吸管バンド ワンタッチ差込式
岩崎製作所¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。ワンタッチ差し込み型(バックル式で着脱か簡単快速です)材質ポリエステル製長さ(mm)600幅(mm)30
吸管付属部品 エミちゃん吸管バンド
岩崎製作所(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。一発・瞬間で取り外しできます。材質ポリエステル製長さ(mm)880幅(mm)30
操法 吸管用ストレーナー ポリストレーナー
岩崎製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。材質樹脂製ねじ規格消防ネジ口径(呼び径)75A
消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら
岩崎製作所¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷「緊急車両」「キャンピングカー(セカンドカー)」「農機」「防災機器」など、長期間使用していないバッテリーを”ぐうたら”の電子回路が充電量の管理を行い、バッテリーの過放電を瞬時に自動感知し『低・定電流』で充電を開始します。 また、満充電になると自動的に充電をストップします。 常に良好な充電量を維持するので、いざ使用する際のバッテリー切れによる不動を防ぐ優れた管理器です。 過放電・過充電の心配なし! 耐震設計なので車両に搭載可能。 バッテリーを取り外さず充電可能。 年間の電気料が節約できます。 充電中でもエンジンスタート可能。 誤接続の場合は警告音でお知らせ。 寒冷地でも使用可能。仕様防塵仕様設計電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×65(本体)耐熱温度(℃)-5~55安全規格電気用品安全法検査適合品充電方式定電流方式安全機能過電流保護/自動通電復帰入力電源(V)100耐震性XYZ3方向 加速度2G
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から11日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。材質青銅製角度(°)吐出:180
吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ
岩崎製作所¥3,398~税込¥3,738~1本5日以内出荷から6日以内出荷吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。材質ビニロン製ロープ径(Φmm)10
吸管ホース用 ゴム製枕木
岩崎製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質ゴム製長さ(mm)270幅(mm)115高さ(mm)66質量(g)1150
消防用品 の新着商品
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥10,998~¥9,998~
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥12,078~¥10,980~
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 中島式金具付 アルミリング加締め岩崎製作所税込¥17,578¥15,980
岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 黄銅製 中島式金具付 ワイヤー巻き締め岩崎製作所税込¥17,578¥15,980