10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源充電用 磁石式コンセント・コード セット 岩崎製作所

    電源充電用 磁石式コンセント・コード セット

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    当日出荷
    電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)とソケットのセットです。コンセントとコードのセットです。
    コード長さ(m)1.4
  • 電源充電用 磁石式コンセント・コード コードのみ 岩崎製作所

    電源充電用 磁石式コンセント・コード コードのみ

    岩崎製作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)です。
    コード長さ(m)1.4
  • 消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット 岩崎製作所

    消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット

    岩崎製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
    寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
  • 電源充電用 磁石式コンセント・コード コンセントのみ 岩崎製作所

    電源充電用 磁石式コンセント・コード コンセントのみ

    岩崎製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式ソケットです。
  • PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら 岩崎製作所

    PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら

    岩崎製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷
    「緊急車両」「キャンピングカー(セカンドカー)」「農機」「防災機器」など、長期間使用していないバッテリーを”ぐうたら”の電子回路が充電量の管理を行い、バッテリーの過放電を瞬時に自動感知し『低・定電流』で充電を開始します。 また、満充電になると自動的に充電をストップします。 常に良好な充電量を維持するので、いざ使用する際のバッテリー切れによる不動を防ぐ優れた管理器です。 過放電・過充電の心配なし! 耐震設計なので車両に搭載可能。 バッテリーを取り外さず充電可能。 年間の電気料が節約できます。 充電中でもエンジンスタート可能。 誤接続の場合は警告音でお知らせ。 寒冷地でも使用可能。
    仕様防塵仕様設計電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×65(本体)耐熱温度(℃)-5~55安全規格電気用品安全法検査適合品充電方式定電流方式安全機能過電流保護/自動通電復帰入力電源(V)100耐震性XYZ3方向 加速度2G
  • コンセント用防滴保護カバー(防滴プレート&コードセット) 岩崎製作所

    コンセント用防滴保護カバー(防滴プレート&コードセット)

    岩崎製作所
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレートと一緒にコードもセットになったもの。
    幅(mm)70高さ(mm)126奥行(mm)22コード長さ(m)1.4穴ピッチ(mm)100
  • 充電管理器用の固定プレート(ぐうたら固定台) 岩崎製作所

    充電管理器用の固定プレート(ぐうたら固定台)

    岩崎製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    5日以内出荷
    バッテリー充電管理器ぐうたらorずぼら用の固定するプレートです。バンド付き
    材質ステンレス製幅(mm)210、穴ピッチ:189奥行(mm)125、穴ピッチ:82.5
  • コンセント用防滴保護カバー(防滴プレートのみ) 岩崎製作所

    コンセント用防滴保護カバー(防滴プレートのみ)

    岩崎製作所
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    5日以内出荷
    マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレート。
    幅(mm)70高さ(mm)126奥行(mm)22穴ピッチ(mm)100
  • 磁石式コンセントコード用 ゴム製保護カバー 岩崎製作所

    磁石式コンセントコード用 ゴム製保護カバー

    岩崎製作所
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    マグネットコンセントのプラグ側落下時破損等を保護するゴムカバーです。
    材質ゴム製
  • 磁石式コンセント用 固定ステー(コの字ステー2枚セット) 岩崎製作所

    磁石式コンセント用 固定ステー(コの字ステー2枚セット)

    岩崎製作所
    ¥369税込¥406
    1セット
    当日出荷
    マグネットコンセントのソケット側を固定する際に使用するステーです。
    材質ステンレス製幅(mm)70厚さ(mm)2高さ(mm)25穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)66
電気・電源関連機器