2ページ目: 消防用品

431件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【屋内消火栓・消防用検定ホース】 『アクアジェット』<ビルホース> 綾織り 岩崎製作所【屋内消火栓・消防用検定ホース】 『アクアジェット』<ビルホース> 綾織り岩崎製作所
6,598税込7,258
1本
31日以内出荷
用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)仕様ホース:型式適合品種別AJ 40X15M 0.7 綾取付方式綾織り長さ(m)15呼び径40材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)0.7金具町野式
地下式消火栓 開閉用 MH75型キーハンドル 805mm 岩崎製作所地下式消火栓 開閉用 MH75型キーハンドル 805mm岩崎製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質寸法(mm)805
ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) 岩崎製作所ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)岩崎製作所
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600材質(本体)ステンレス奥行(mm)270本体厚さ(mm)1.2
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) 岩崎製作所鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)岩崎製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600材質(本体)奥行(mm)270本体厚さ(mm)1.2
町野雌×異径町野雄 報商製作所町野雌×異径町野雄報商製作所(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から5日以内出荷
《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》 サイズダウンに使用される為、落とし媒介と呼称される事もあります。 AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【団】 岩崎製作所樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【団】岩崎製作所
749税込824
1枚
当日出荷
消防車の前方につける「消防団章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品
材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)140
消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット 岩崎製作所消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット岩崎製作所
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm長寿命・高程度LED
寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り 岩崎製作所【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り岩崎製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)仕様ホース:型式適合品取付方式綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製金具町野式
【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り 岩崎製作所【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り岩崎製作所
9,998税込10,998
1本
15日以内出荷
町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所適合ホース:型式適合品形状取付:綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製金具町野式
消防用検定ホース コンバットホース PRO 本田工業消防用検定ホース コンバットホース PRO本田工業
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から15日以内出荷
日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。
長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル繊維材質(金具)アルミ
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180° 岩崎製作所認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°岩崎製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。
材質青銅製角度(°)吐出:180
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90° 岩崎製作所認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°岩崎製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
材質青銅製角度(°)吐出:90
アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ女x異径消防ネジ男 岩崎製作所アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ女x異径消防ネジ男岩崎製作所
5,798税込6,378
1個
当日出荷
消防メスオス(外ネジ)から異径サイズの消防オスネジ(外ネジ)へ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
消防 管鎗用バンド(止め金具付) 岩崎製作所消防 管鎗用バンド(止め金具付)岩崎製作所
759税込835
1個
当日出荷
消防用ノズルの管鎗パイプを肩掛けできるストラップバンド(ベルト)です。
材質ナイロン
アルミ製 45°(無反動)エルボ町野 式金具 岩崎製作所アルミ製 45°(無反動)エルボ町野 式金具岩崎製作所
6,298税込6,928
1個
当日出荷から15日以内出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。
材質アルミ製角度(°)45
消防用 ビクター管鎗パイプ 取手付(H型)赤紐巻き 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ 取手付(H型)赤紐巻き岩崎製作所
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 ハンドル付きで操作性に効果を発揮します。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き岩崎製作所
7,398税込8,138
1本
当日出荷から11日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 滑り止め効果の赤ひも巻き仕様。
材質アルミ
鋳鉄製 スパナー(締付金具) 岩崎製作所鋳鉄製 スパナー(締付金具)岩崎製作所
789税込868
1個
当日出荷
消防用や衛生用の接手・媒介金具を締め開けする際に使用するスパナです。
材質鋳鉄
磁石式コンセントコード用 ゴム製保護カバー 岩崎製作所磁石式コンセントコード用 ゴム製保護カバー岩崎製作所
619税込681
1個
当日出荷
マグネットコンセントのプラグ側落下時破損等を保護するゴムカバーです。
材質ゴム製
SUS製スイッチ誤作動防止カバー プレートタイプ(サーチライトスイッチカバー) 岩崎製作所SUS製スイッチ誤作動防止カバー プレートタイプ(サーチライトスイッチカバー)岩崎製作所
839税込923
1個
欠品中
ステンレス製なので野外での使用も安心です。プレートタイプのカバーなので防御する面積が広く、スイッチへの接触防止効果は抜群です。
材質ステンレス製幅(mm)35高さ(mm)115穴ピッチ(mm)94
【日本消防検定品仕様】災害/火災 消防活動用 消防ホース/台車セット『火消し君PRO』 岩崎製作所【日本消防検定品仕様】災害/火災 消防活動用 消防ホース/台車セット『火消し君PRO』岩崎製作所(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1セット
15日以内出荷
火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きの消防検定協会認可品スタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。セット内容は65Aスタンドパイプ【品評品】/40A噴霧ノズル【一般品】/管鎗(ノズル用パイプ)【品評品】/消防ホース40Ax20m【検定品】 4本/65A→40A用の媒介金具【品評品】/キーハンドル/台車 です。
質量(kg)台車:約7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470ホース長さ(m)40A×20
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) 岩崎製作所鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)岩崎製作所
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。直射日光による高温多湿を要因とした内部備品の劣化を防ぐ為に本体にエアー抜き孔を設けています。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600材質(本体)奥行(mm)400本体厚さ(mm)1.2
消火ホース格納箱用 ホース架け 固定式 岩崎製作所消火ホース格納箱用 ホース架け 固定式岩崎製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる固定式ラックです。
仕様櫛数:23材質亜鉛製寸法A(mm)440寸法D(mm)100寸法B(mm)80寸法C(mm)400
消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式 岩崎製作所消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式岩崎製作所
4,198税込4,618
1個
欠品中
消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
仕様櫛数:21材質亜鉛製寸法A(mm)460寸法D(mm)100寸法B(mm)60寸法C(mm)420
吸管付属部品 ワンタッチ吸管バンド ワンタッチ差込式 岩崎製作所吸管付属部品 ワンタッチ吸管バンド ワンタッチ差込式岩崎製作所
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。ワンタッチ差し込み型(バックル式で着脱か簡単快速です)
材質ポリエステル製長さ(mm)600幅(mm)30
吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き 岩崎製作所吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き岩崎製作所
3,898税込4,288
1本
当日出荷
吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。金具に簡単に取り付けが可能なフック付きです。
材質ビニロン製長さ(m)15ロープ径(Φmm)10
アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 90°エルボ 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 90°エルボ岩崎製作所(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式金具の吐出側角度を90°横向きにします。
材質アルミ製角度(°)吐出:90
消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI 微粒子 岩崎製作所消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI 微粒子岩崎製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 ◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。 ◎水切りリブが細かい水粒子にします。 ◎中空にならず中心まできちんと散水できます。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:40A吐出口径(mm)13A
消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI快速(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI快速(吐水口ネジ)岩崎製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 シャット位置から直射までわずか1/8回転の快速仕様。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A
地下式消火栓用スタンドパイプ ストレート(差込式) 岩崎製作所地下式消火栓用スタンドパイプ ストレート(差込式)岩崎製作所
7,398税込8,138
1本
当日出荷から8日以内出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。
材質アルミ製呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
車両艤装部品 固定ベルト用金具 岩崎製作所車両艤装部品 固定ベルト用金具岩崎製作所
349税込384
1個
当日出荷
別売りの車両艤装部品用固定ベルトに取り付ける止め金具(ステンレス製)です。
材質ステンレス製
亜鉛製 消防用管鎗ノズル固定金具(管鎗キャッチはさみ式) 岩崎製作所亜鉛製 消防用管鎗ノズル固定金具(管鎗キャッチはさみ式)岩崎製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
消防車に積載する管鎗(ノズル)を固定するハサミ型キャッチです。
材質亜鉛製幅(mm)78高さ(mm)141穴ピッチ(mm)43
消火栓ホース Sen 差込式 AC 丸巻 横井ホース消火栓ホース Sen 差込式 AC 丸巻横井ホース
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
スタンダードな消火栓用ホースです。差込式(AC)。
長さ(m)20呼び径65寸法(m)65×20伸び(%)(0.1~使用圧)2
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa 報商製作所スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)1.3MPa報商製作所
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
スプリームホース(連結送水管・屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋外消火栓に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)1.3
スプリームホース 報商製作所スプリームホース報商製作所
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
日本消防検定協会・型式承認品、オリジナル消防用ホースです!!(自主表示品) NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります!! 1クラス上の強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアーしています! 一押し商品です!
用途消防用主原料A5056-ポリエステル
鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2底板ステンレス仕様』(H900×W600×D270) 岩崎製作所鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2底板ステンレス仕様』(H900×W600×D270)岩崎製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2底板ステンレス仕様』(H900×W600×D270) です。最も錆びやすい底面部のみをステンレス製にしたコストパフォーマンス高い消火ホース格納箱です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600材質(本体)鉄/底部SUS奥行(mm)270本体厚さ(mm)1.2
操法 吸管用ストレーナー ポリカゴ布付 岩崎製作所操法 吸管用ストレーナー ポリカゴ布付岩崎製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製サイズ65・75A兼用
アルミ製 消防用媒介金具 差込式女x消防ネジ男 岩崎製作所アルミ製 消防用媒介金具 差込式女x消防ネジ男岩崎製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
町野式(差込)メスから消防オスネジ(外ネジ)へ変換する媒介金具です。
材質アルミ
アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ男x差込式男 岩崎製作所アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ男x差込式男岩崎製作所
4,498税込4,948
1個
当日出荷
消防オスネジ(外ネジ)から町野式オスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ女x差込式女 岩崎製作所アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ女x差込式女岩崎製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷から15日以内出荷
消防オスネジ(外ネジ)から町野式メスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製締付方式スロッター式吐出口径(呼び径)65A口径根元部(呼び径)65A

消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消防用品