4ページ目: 消防用品

433件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ女x消防ネジ女 岩崎製作所アルミ製 消防用媒介金具 消防ネジ女x消防ネジ女岩崎製作所
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
消防メスオス(外ネジ)から消防メスネジ(内ネジ)へ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
アルミ製 消防用金具 リレー媒介 消防ネジ女x差込式女 岩崎製作所アルミ製 消防用金具 リレー媒介 消防ネジ女x差込式女岩崎製作所
4,498税込4,948
1個
当日出荷から15日以内出荷
消防オスネジ(外ネジ)から町野式メスへ変換する媒介金具です。
口径根元部(呼び径)75A吐出口径(呼び径)65A材質アルミ製
アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 45°エルボ 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 45°エルボ岩崎製作所
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式金具の吐出側角度を45°斜め向きにします。
材質アルミ製角度(°)吐出:45
アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 90°エルボ 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 90°エルボ岩崎製作所(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式金具の吐出側角度を90°横向きにします。
材質アルミ製角度(°)吐出:90
アルミ製消防用媒介金具 根元媒介 消防ネジ女x差込式男【品評品】 岩崎製作所アルミ製消防用媒介金具 根元媒介 消防ネジ女x差込式男【品評品】岩崎製作所
5,498税込6,048
1個
11日以内出荷
消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製規格【品評品】根元部消防ネジ/吐出部町野式吐出口径(呼び径)65A口径根元部(呼び径)65A
消防用 ビクターワンタッチ無反動管槍パイプ 岩崎製作所消防用 ビクターワンタッチ無反動管槍パイプ岩崎製作所
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。根元接続部はスイベルジョイント式。ホースのねじれにも影響を受けません。ハンドル位置(40°・50°・60°)は片手で調整できますのでボルトを締める煩わしさはありません。ハンドルを反対に回せば簡易放水銃として使用できます。屈折しているパイプ部で強力な水圧を吸収します。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製吐出口径(呼び径)65A
アルミ製 【国家検定合格品】吸管金具(消防ネジカップリング) 女 岩崎製作所アルミ製 【国家検定合格品】吸管金具(消防ネジカップリング) 女岩崎製作所
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。内ネジ(メスネジ)金具のみです。こちらの商品は国家検定合格品です。
材質アルミ製規格国家検定合格品
アルミ製 【国家検定合格品】吸管金具(消防ネジカップリング) カップリング 岩崎製作所アルミ製 【国家検定合格品】吸管金具(消防ネジカップリング) カップリング岩崎製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。オスメスセット品です。こちらの商品は国家検定合格品です。
材質アルミ製規格国家検定合格品
消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI 微粒子 岩崎製作所消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI 微粒子岩崎製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 ◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。 ◎水切りリブが細かい水粒子にします。 ◎中空にならず中心まできちんと散水できます。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:40A吐出口径(mm)13A
ボールバルブ式 通水制御器具 ストップバルブ 岩崎製作所ボールバルブ式 通水制御器具 ストップバルブ岩崎製作所
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷から15日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水をレバー式ボールバルブで止水・水量調整できる資機材です。
通水分岐管 双口接手 イワマチより戻し式 岩崎製作所通水分岐管 双口接手 イワマチより戻し式岩崎製作所
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。 レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。 通水用分岐管に東京消防庁賞受賞した「イワマチ」式を採用!通水時のよじれ・キンクを防ぎ、消火中に分岐管が暴れにくくなり、安心・安全です。
ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 無反動型 岩崎製作所ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 無反動型岩崎製作所
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造と無反動式を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ、反動力軽減しより安全です。町野式。
材質アルミ
消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)ピット巻き 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)ピット巻き岩崎製作所
7,798税込8,578
1本
6日以内出荷から15日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 そして濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質アルミ全長(mm)約660呼び径65A
ホースと接手金具の取付け用 ビクター加締めアルミリング 岩崎製作所ホースと接手金具の取付け用 ビクター加締めアルミリング岩崎製作所
76税込84
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質アルミ製
亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(両端支柱) 岩崎製作所亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(両端支柱)岩崎製作所
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質亜鉛製幅(mm)78穴径(Φmm)8.5穴ピッチ(mm)54
樹脂製 ポンプ用 吸口キャップ 岩崎製作所樹脂製 ポンプ用 吸口キャップ岩崎製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
可搬ポンプの吸口側のキャップ。別途鉄製鎖を取り付けると紛失を防ぎます。(75A用)
材質樹脂製(PA6)規格75A用
『消防団』『消防署』ロゴマーク用 取付け丸型プレート 岩崎製作所『消防団』『消防署』ロゴマーク用 取付け丸型プレート岩崎製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を取り付けるためのステー丸板です。
材質鉄製径(Φmm)160穴ピッチ(mm)55/45
亜鉛製 スタンドパイプ用受け金具(スタンドパイプキャッチはさみ式) 岩崎製作所亜鉛製 スタンドパイプ用受け金具(スタンドパイプキャッチはさみ式)岩崎製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
地下式消火栓用スタンドパイプを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質亜鉛製幅(mm)78高さ(mm)141穴ピッチ(mm)43
アルミ製 町野式デジタル流量計 岩崎製作所アルミ製 町野式デジタル流量計岩崎製作所
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
流量を測定する流量計です 流路に可動部や液体の流れを妨げる障害物がないので、圧力の損失がほとんどなく耐久性に優れています
材質アルミ製
【車両艤装部品】60W 『LEDサーチライト』 岩崎製作所【車両艤装部品】60W 『LEDサーチライト』岩崎製作所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
消防車両等で周辺を照射するLEDライトですライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています前方約200m先の家屋へも十分照射できます別売りの取付ステーを取り付けることでライトの前後角度調整が可能です
消費電力(W)60寿命【バルブ】30,000時間以上材質(ボディ)アルミダイキャスト明るさ(Lm)6000防水性IP68動作電圧(V)12/24兼用タイプ
【JZ噴霧ノズル用】FMK(町野式女付アルミパイプ) 岩崎製作所【JZ噴霧ノズル用】FMK(町野式女付アルミパイプ)岩崎製作所
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)側にJZ微粒子、JZ自在散水,JZ PREMIUMなどを取り付けてセットでご利用いただけます
材質(ノズル)アルミ製材質(パイプ)アルミ製
【JZ噴霧ノズル】アルミ製 JZ 微粒子(タケノコなし)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所【JZ噴霧ノズル】アルミ製 JZ 微粒子(タケノコなし)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>岩崎製作所
959税込1,055
1個
翌々日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルですJZ微粒子の強化モデルです10Kの高圧仕様です水切りリブが細かい水粒子にします中空にならず中心まできちんと散水できます保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります(※別売りの16A・20A・25Aタケノコを接続できます
材質アルミ製呼び径16A・20A・25A規格25Aねじ規格PFねじ女
【DA噴霧ノズル】アルミ製 DAN-YUMI(DANユミ)(吐水口ネジ) 岩崎製作所【DA噴霧ノズル】アルミ製 DAN-YUMI(DANユミ)(吐水口ネジ)岩崎製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
DA噴霧YUMIの機能をそのまま残し最高のコストパフォーマンスを誇ります◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です◎水切りリブが細かい水粒子にします◎中空にならず中心まできちんと散水できます
材質アルミ製
消火栓ホース Sen 差込式 AC 架セット君 横井ホース消火栓ホース Sen 差込式 AC 架セット君横井ホース
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
スタンダードな消火栓用ホースです。差込式(AC)。
長柄槍 L-1800 東京サイレン長柄槍 L-1800東京サイレン
38,980税込42,878
1箱
7日以内出荷
内容L-1,800
NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径23m/m 東京サイレンNM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径23m/m東京サイレン
13,980税込15,378
1箱
7日以内出荷
材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
75吸管スパナ 東京サイレン75吸管スパナ東京サイレン
12,980税込14,278
1箱
7日以内出荷
材質銅合金・鉄
スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa 報商製作所スプリームホース(屋内消火栓用ホース)0.7MPa報商製作所
13,980税込15,378
1本
21日以内出荷
スプリームホース(屋内消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途屋内消火栓用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]呼び径40使用圧力(MPa)0.7金具アルミ製町野式
スプリームホース(消防消火用ホース)1.6MPa 報商製作所スプリームホース(消防消火用ホース)1.6MPa報商製作所
23,980税込26,378
1本
21日以内出荷
スプリームホース(消防消火用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。
用途消防用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)1.6
【消防用検定ホース】 『HAYABUSA(ハヤブサ)』 イワマチクイック金具・耳部補強仕様 岩崎製作所【消防用検定ホース】 『HAYABUSA(ハヤブサ)』 イワマチクイック金具・耳部補強仕様岩崎製作所
19,980税込21,978
1本
31日以内出荷
イワマチクイックが標準装備です。ホースにマジック加工を施し、しなやかにきつく固く巻けます。ホースのきんくやねじれ、ふられ放水を解消するイワマチ金具付きの検定ホース(日本消防検定協会型式適合品(検定合格品))です。耳部補強タイプです。
用途屋外消火栓・操法大会仕様ホース:PRO仕様(耳部補強)・イワマチクイック取付方式綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.3金具町野式
【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り 消防ネジ式 岩崎製作所【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り 消防ネジ式岩崎製作所
16,980税込18,678
1本
予約販売
用途消防ネジ式・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)仕様ホース:型式適合品取付方式綾織り長さ(m)20呼び径65材質(ホース)ポリエステル製金具消防ネジ式
【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) 型式適合品岩崎製作所
3,398税込3,738
1本
16日以内出荷
こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品合格品です。 町野式(差込式)の消防用のノズル(管鎗)です。 スタンダートな標準仕様です。 根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております。 吐出側はガスネジ(PF)です。
用途消防操法・消防・防災・放水・排水・整備 型式認定品材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)40
差込式消火栓弁 立売堀製作所差込式消火栓弁立売堀製作所
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
差込式オスキャップ A5 クロムめっき 立売堀製作所差込式オスキャップ A5 クロムめっき立売堀製作所
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
差込メス・オスキャップ付き JF2 立売堀製作所差込メス・オスキャップ付き JF2立売堀製作所
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
サイズ65寸法A(mm)68質量(kg)5.0フランジJIS10KFF
テスト金具 立売堀製作所テスト金具立売堀製作所
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら 岩崎製作所PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら岩崎製作所
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
「緊急車両」「キャンピングカー(セカンドカー)」「農機」「防災機器」など、長期間使用していないバッテリーを”ぐうたら”の電子回路が充電量の管理を行い、バッテリーの過放電を瞬時に自動感知し『低・定電流』で充電を開始します。 また、満充電になると自動的に充電をストップします。 常に良好な充電量を維持するので、いざ使用する際のバッテリー切れによる不動を防ぐ優れた管理器です。 過放電・過充電の心配なし! 耐震設計なので車両に搭載可能。 バッテリーを取り外さず充電可能。 年間の電気料が節約できます。 充電中でもエンジンスタート可能。 誤接続の場合は警告音でお知らせ。 寒冷地でも使用可能。
安全規格電気用品安全法検査適合品入力電源(V)100電圧(V)12充電方式定電流方式安全機能過電流保護/自動通電復帰耐熱温度(℃)-5~55仕様防塵仕様設計耐震性XYZ3方向 加速度2G外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×65(本体)
止水圧用圧力測定器 報商製作所止水圧用圧力測定器報商製作所
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
スタンド式の止水圧用圧力測定器町ノ式です。
主要材質CAC406RoHS指令(10物質対応)対応
易操作性1号用圧力測定器(中間ゲージ) 報商製作所易操作性1号用圧力測定器(中間ゲージ)報商製作所
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
中間圧力測定器です。
主要材質ACサイズ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応

消火器・消火用品』には他にこんなカテゴリがあります

消防用品