「サイズ」から絞り込む
L(2)
M(3)
S(3)
フリー(2)
高い消臭性はもちろんのこと、ニットならではのやさしい着用感のマスクです。
日常的な生活シーンからウォーキング、ゴルフといった運動時、お部屋でのリラックスタイム
などにもストレスフリーでおすすめのマスクです。
両面お使いになれますが、平編み地の方を口元にあてるのが人気です。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
用途消臭、マスク、日常のお出かけからウォーキング・ゴルフといった運動時、お部屋でのリラックスタイムなど様々な生活シーンに
材質本体:綿、ポリエステル、レーヨン、キュプラ、ポリウレタン、耳ひも:アクリル、ポリアミド、ポリウレタン
肌触りの良い2WAY素材
耳が痛くなりづらい幅広設計
効果の耐久性・持続性・安全性・手洗洗濯50回
裏面は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術CLEANSEを採用
CLEANSEはクラボウの登録商標です。
抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」は、固定化抗菌成分「Etak(イータック)」を繊維表面に強力に固定化する加工技術です。
耐久性
素材の風合いを維持しながら、抗ウイルス機能の高い持続性を表現。
広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された、固定化抗菌成分です。
持続性
50回洗濯しても、繊維状の特定ウイルスを99%以上減少させます。
試験方法:ISO18184に準拠/試験素材:綿100%ブロード安全性
口腔衛生用抗菌剤をベースにしており、各種試験により高い安全性を確認。
材質ナイロン、ポリウレタン他
寸法d(mm)90
寸法c(mm)65
吸汗速乾素材 ハニカムメッシュ採用で、通気性がよくムレにくい。洗濯機で洗って何度も使用可能。肌に触れる商品のため、安心してお使い頂けるよう抗菌加工済み。肌触りが心地よいすべすべとした滑らかな生地を採用。また、伸縮性があり耳が痛くなりにくい。
材質ポリエステル
生産国日本
接触冷感生地のエチケットマスクです。
水との化学反応で熱を奪う特性があるキシリトール・エリスリトールの特殊冷感プリントと消臭イオンプリントを内側に施しているため、汗や湿気を利用してマスク生地の温度を下げ、嫌な臭いを消臭します。
吸水速乾性、紫外線カット、通気性のよい素材を使用しているため、夏場着用時でも快適性を保ちます。
耐久度のある特殊冷感プリントをすることで、洗濯耐久性を実現しました。
手洗いで40~50回程度使用可能です。
水で湿らせうちわなどで風を与えると、より冷たさを感じやすくなります。
用途夏場などの飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用に
質量(g)20
混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16
接触冷感生地のエチケットマスクです
水との化学反応で熱を奪う特性があるキシリトール・エリスリトールの特殊冷感プリントと消臭イオンプリントを内側に施しているため、汗や湿気を利用してマスク生地の温度を下げ、嫌な臭いを消臭します
吸水速乾性、紫外線カット、通気性のよい素材を使用しているため、夏場着用時でも快適性を保ちます
耐久度のある特殊冷感プリントをすることで、洗濯耐久性を実現しました
手洗いで40~50回程度使用可能です
水で湿らせうちわなどで風を与えると、より冷たさを感じやすくなります
用途飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用に。
構造1層
機能防臭、接触冷感、消臭持続
質量(g)20
耐久性手洗いで約40~50回程度
対象飛沫感染
ひもタイプ耳かけ
形状立体型
「電気」の村田製作所と「繊維」の帝人フロンティアが共同開発した新素材「PIECLEX」を使用した次世代抗菌マスクです。
人の動きを電気エネルギーへと変える繊維をマスク外側に採用し、装着者の動きによって発生する電気の力で菌を減らすため、人体に有害な抗菌剤を一切使用しません。
マスク内側はテイジンの高機能素材を採用し、吸水速乾性に優れ蒸れにくく柔らかく快適な着け心地を実現しています。
マスクの縁はナノフロントを使用。高いグリップ力を発揮し肌にフィットします。
花粉を通しにくい設計で花粉捕集率95%です。
洗濯して繰り返し使用可能です。
用途花粉・風邪・埃などの対策として
材質本体:ポリ乳酸、ポリエステル、ポリウレタン、耳掛け:ポリエステル、ポリウレタン、アジャスター:ナイロン樹脂
形状立体型
サイズフリーサイズ(耳掛けアジャスター付き)
入数(枚)1
対象風邪・花粉・ほこり・ウイルス
ひもタイプ耳掛け
『一般・作業マスク』には他にこんなカテゴリがあります
一般・作業マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。