28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセット QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V-EVO 標準セット+アームセットQYSEA Technology
299,800税込329,780
1セット
92日以内出荷
QYSEA FIFISH V-EVO アームセットは、水中ドローン(ROV)で水中にあるものを掴みたい方におすすめです。セット内容は標準セットにアームが付属したものとなります。標準セット+アームと別々に購入するよりお得なセットです。
セット内容FIFISH V-EVO 本体 × 1、100M テザー&リール × 1、AC充電ケーブル × 1、本体の充電器 × 1、リモコン × 1、リモコン充電器 × 1、保証書 × 1、保険証書(保証書券) × 1、クイックスタートガイド × 1、アーム×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)アーム開度140mm深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個アームを動かす力(N)100バッテリー容量(Wh)97.2
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル) QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル)QYSEA Technology
249,800税込274,780
1セット
当日出荷
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。
セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAXリールサイズ(mm)238×205×207撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個バッテリー容量(Wh)97.2
CHASING ロボットアーム(M2/M2S/M2PRO兼用) Chasing-Innovation TechnologyCHASING ロボットアーム(M2/M2S/M2PRO兼用)Chasing-Innovation Technology
49,980税込54,978
1個
当日出荷
CHASING ロボットアームは小型で簡単に機体への取付が可能です。 海底のサンプル検出など多用途にご使用できます。
セット内容CHASING ロボットアーム(M2/M2 S/M2 PRO兼用) × 1寸法(mm)460×33.5質量(g)370(水中:50)対応機種CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PROアーム寸法(mm)開閉距離:120開閉2.8秒深度(m)100
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付きQYSEA Technology
659,800税込725,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】100形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A把握能力最大5kg耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6入力9-13V、DC制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+EPPボックス付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 100mケーブル+EPPボックス付きQYSEA Technology
519,800税込571,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205質量(kg)【リール】2.08長さ(m)【テザー】100 (標準パッケージ)形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース+ロボットアーム付きQYSEA Technology
709,800税込780,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205 【アーム開口部】140質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】200形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力2A、12V、(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A把握能力最大5kg耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6入力9-13V、DC制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース付き QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース付きQYSEA Technology
629,800税込692,780
1台
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。センサー:1/2.3 SONY CMOS有効画素数:12MPISO範囲:100-6,400 自動/手動レンジ:視野(空気中):166°、絞り:f/2.5、最小焦点距離:0.4 m電子シャッタースピード:5 ~ 1/5000 秒 自動/手動連射枚数:3 / 5 / 10 / 15枚ホワイトバランス:2500 K ~ 8000 K 自動/手動露出補正:- 3.0 ~ + 3.0 EVビデオ解像度:4K UHD:25/30fps、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fpsビデオ形式:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265手ブレ補正:EIS (電子手ぶれ補正)写真の解像度:4,000 × 3,000写真のフォーマット:JPEG, RAW in DNG対応ストレージ容量:64/128/256/512 GB
その他【姿勢ロック】± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働【深度ロック】± 1 cmに保持寸法(mm)【ROV本体】383 × 331 × 143【ケーブル+リール】238 × 213 × 205質量(kg)【リール】4.2長さ(m)【テザー】200形式【ファイルのダウンロード】(フォーマット)FAT32&EXFAT(最大メモリは128 GBまで対応)電圧(V)9 ~ 12ポート数1出力(本体)12.6 V = 10.0 A、(リモートコントローラー)5.0 V = 3.0 A耐荷重(kg)100 f相関色温度(K)5500本体質量(kg)4.6制御【調光制御】(3段階)オフ、 1, and 2速度静水で最高 3ノット (1.5 m/s)最大出力(本体)100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、(リモートコントローラー)100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A充電時間【急速充電】1時間 90%充電操作6 DoF (自由度)、動作:左右、上下、前後、回転:360°ヨーリング、360°ピッチ、360°ローリングフォーマット形式exFAT動作温度(℃)-10~60バッテリー容量(mAh)14,400(156 Wh)【送信機】6400(23.04Wh)素材ステンレス316連続動作時間1m/s水流状况で1.5時間 / 静水域で通常運行6時間ネットワークタイプ(送信機)5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac通信速度100 Mbps明るさ(Lm)6000ビーム角度(°)120ケーブル径(Φmm)4稼働時間(時間)4~読取速度(MB/s)80書込速度(MB/s)80深度(m)最大100適合容量(GB)64 / 128 / 265 / 512対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカードスラスターQ-モーターテック × 6
QYSEA FIFISH スラスタープロテクター 6SET QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH スラスタープロテクター 6SETQYSEA Technology
8,998税込9,898
1組
当日出荷
スラスタープロテクター (6SET) は、海藻・小石などの異物がスラスターに侵入しないようにガードし、FIFISHが安全に操作可能となります。FIFISH本体は付属していません。
対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
QYSEA FIFISH E-GO アームセット(200mケーブル+バッテリー2個) QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH E-GO アームセット(200mケーブル+バッテリー2個)QYSEA Technology
1,098,000税込1,207,800
1セット
92日以内出荷
QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に専用アームが最初から付属するセットです。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、アーム × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金寸法(mm)430×345×170質量(kg)5.1ケーブル長(m)200モーターリングウイング6個センサー1/1.8inch CMOS有効画素数8mバッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電輝度5000ルーメン解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングフォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000Kフォーカス0.1m~+∞露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3動作温度(℃)-10~50絞りf/2.5バッテリー数2本ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる)ビーム角度(°)160ケーブル径(Φmm)4Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac深度(m)100ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB)スラスター6個(リングウィングモーター)バッテリー容量(Wh)72
QYSEA FIFISH アクションカメラマウント QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH アクションカメラマウントQYSEA Technology
12,980税込14,278
1個
92日以内出荷
アクションカメラマウントをFIFISHに取り付ける機体上方取付マウント及び下方取付マウントがセットになっています。FIFISH本体・アクションカメラは付属していません。
セット内容上方取付マウント × 1、下方取付マウント × 1対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 PLUS/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
QYSEA FIFISH E-GO バッテリーセット(200mケーブル+バッテリー4個+充電器) QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH E-GO バッテリーセット(200mケーブル+バッテリー4個+充電器)QYSEA Technology
1,098,000税込1,207,800
1セット
92日以内出荷
QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に追加バッテリーをセットにしたセットです。長時間の使用が想定される方にはおすすめのセットとなります。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 4、バッテリーステーション × 1、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金寸法(mm)430×345×170質量(kg)5.1ケーブル長(m)200モーターリングウイング6個センサー1/1.8inch CMOS有効画素数8mバッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電輝度5000ルーメン解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングフォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000Kフォーカス0.1m~+∞露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3動作温度(℃)-10~50絞りf/2.5バッテリー数2本ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる)ビーム角度(°)160ケーブル径(Φmm)4Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac深度(m)100ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB)スラスター6個(リングウィングモーター)バッテリー容量(Wh)72
QYSEA FIFISH E-GO 標準セット(100mケーブル&バッテリー2個) QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH E-GO 標準セット(100mケーブル&バッテリー2個)QYSEA Technology
989,800税込1,088,780
1セット
92日以内出荷
QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 100m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金寸法(mm)430×345×170質量(kg)5.1ケーブル長(m)200モーターリングウイング6個センサー1/1.8inch CMOS有効画素数8mバッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電輝度5000ルーメン解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングフォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000Kフォーカス0.1m~+∞露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3動作温度(℃)-10~50絞りf/2.5バッテリー数2本ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる)ビーム角度(°)160ケーブル径(Φmm)4Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac深度(m)100ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB)スラスター6個(リングウィングモーター)バッテリー容量(Wh)72
QYSEA FIFISH スラスター交換キット6枚入り QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH スラスター交換キット6枚入りQYSEA Technology
4,198税込4,618
1組
当日出荷
FIFISH V6、V6S、V6 EXPERT、V-EVOのスラスター交換用キットです。FIFISH本体は付属していません。
対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
QYSEA FIFISH HDMI BOX QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH HDMI BOXQYSEA Technology
35,980税込39,578
1個
92日以内出荷
送信機と接続することによりFIFISHのカメラ画像を外部HDMI機器に出力することができます。MicroUSBポートにFIFISH付属の送信機充電器もしくはモバイルバッテリー等から給電が必要です。スマートフォンと比較してリアルタイム画像伝送に遅延が発生する可能性があります。FIFISH本体は付属していません。
寸法(奥行D×長さL)(mm)水中ユニット:58×260出力12.6VDC MAX 10A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)陸上ユニット:272×122×75接続Pluggable waterproof plug入力100~250VAC~50/60Hz MAX 2A機能陸上ユニット:電源 on/off,充電ステータスランプ,漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護水中ユニット:漏電防止保護,感電防護,短絡保護,過電流保護,過電圧保護,高温保護,落電防止,電磁界保護ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)専用EPPケース:375×250×330耐水性IP67動作温度範囲(℃)-10~65深度(m)150
CHASING コントロールコンソール・ボックス(M2 S/M2 PRO兼用) Chasing-Innovation TechnologyCHASING コントロールコンソール・ボックス(M2 S/M2 PRO兼用)Chasing-Innovation Technology
399,800税込439,780
1台
92日以内出荷
CHASING コントロールコンソール・ボックス は業務利用ユーザー向けに設計されたプロフェッショナルな水中ドローン制御プラットフォームです。ROV、USV、AC電源、アーム、マルチビームソナー、外部ライトなどのプロ用アクセサリーを制御が可能であり、人間工学に基づいたデザインで水中作業をより便利にします。
セット内容コントロールコンソール × 1、3Aチャージャー × 1、ROVケーブル × 1、ブラケットプロテクション × 6、キット(ユーザーマニュアル × 1、パッキングリスト × 1、保証書 × 1)寸法(mm)484×375×178質量(kg)11出力電圧(V)AC220入力電圧(V)AC200~240対応機種CHASING M2 S、CHASING M2 PROインターフェースRJ45 × 2、USB 2.0ホスト × 2、QC 3.0USB × 1解像度1920×1080充電時間(時間)セット内容画面サイズ13.3インチ作業温度範囲(℃)-10~45輝度(cd/m2)1000バッテリー容量(Wh)226.8
CHASING M2PRO専用300Whバッテリー Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2PRO専用300WhバッテリーChasing-Innovation Technology
169,800税込186,780
1個
92日以内出荷
セット内容CHASING M2PRO専用 300Whバッテリー × 1長さ(mm)290質量(kg)2.55対応機種CHASING M2 PRO充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)14000直径(mm)120稼働時間(時間)3
CHASING M2 PRO MAX 水中ドローン Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2 PRO MAX 水中ドローンChasing-Innovation Technology
899,800税込989,780
1台
92日以内出荷
CHASING M2PRO MAX水中ドローンはエンタープライズ領域のユーザーに向けた産業用水中ドローンです。新世代のアクセサリーの取り付け、アクセサリーの迅速な脱着技術、陸上電源システム、外付けフィルライトを採用。様々なエンタープライズの現場に対応し、より専門的で信頼性の高い水中ソリューションを提供します。
セット内容CHASING M2 PRO MAX 本体 × 1、リモコン × 1、CHASING E-リール 200mテザーケーブル × 1、キャリングケース × 1、充電ケーブル& 3 in 1充電器 × 1、データケーブル × 1、アクセサリ用バックパック × 1、吸水タオル × 1、左/右フラッドライト マウントサポート用 スペアパーツ × 2、23.6×1.8 O-rings × 2、19×1.8 O-rings × 4、12.5×1.5 O-rings × 4、M3×8 小ネジ × 5、M3×8 組みネジ × 10、M5 小型フラットワッシャー × 6、M5 スプリングワッシャー × 6、クロス/ヘキサゴン デュアルパーパスドライバー × 1、フラットレンチ × 1、テザーソケットのシーリングカバー × 1、周辺装置用ソケットのシーリングカバー × 2、スラスターシールド × 8、情報キット × 1本体寸法(mm)608×294×196(フィルライトは含まない)本体質量(kg)8レンズF1.8センサー1/2.3"CMOS色温度(K)5000~5500輝度24000 ルーメン解像度写真:12 MP、ビデオ:UHD:3840×2160 (4K) 30fps・FHD:1920×1080 (1080p)30/60/120fps視野角152°充電電圧(V)25.2充電電流(A)8フォーマット形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MP4充電時間(時間)機体:2.5、リモコン:2フォーカス0.3m to ∞動作温度(℃)-10~45ISO規格100~6400深度(m)200対応microSDカード128G調光範囲3段階(OFF/1~99%[調整可]/100%)駆動時間(時間)本体:4、送信機:6(環境次第)バッテリー容量(Wh)本体:300
CHASING M2 PRO 水中ドローン標準パッケージ・200mケーブル付き Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2 PRO 水中ドローン標準パッケージ・200mケーブル付きChasing-Innovation Technology
519,800税込571,780
1台
92日以内出荷
従来のCHASING M2を更にアップグレードしたプロ向けの産業用水中ドローンです。8つのスラスタによるベクトルレイアウトを採用し、360度移動できます。従来のM2と比べてモーター出力は50%、最大速度は3ノット、深度は150メートル、最大水平移動半径は400メートルと大幅に性能UP。バッテリーに加えAC電源のハイブリッド電源をサポートし、無制限の稼働時間を実現します。アクセサリに関しても、M2と互換性のあるロボットアームなどの一般的なアクセサリなどに加え、コントロールコンソール・ボックス、USBL水中ポジショニング、マルチビームイメージングソナー、外部カメラなど、さまざまなM2 PRO専用の高度なアクセサリもサポートしています。アルミニウム合金コンパクトボディ(重量6KG未満)により準備は1名でも3分で迅速に展開できます、より手軽に使いやすく、信頼性の高い産業用水中ドローンです。
セット内容CHASING M2 PRO 本体 × 1、リモートコントローラー × 1、ACアダプター(本体充電用) × 1、M2PRO専用ハードケース × 1、GoProマウント × 1、M3 × 8ネジ × 4、モニターフード × 1、Type-C-Type-Cデータケーブル × 1、Type-C-Micro-USBデータケーブル × 1、Type-C-ライトニングケーブル × 1、吸水タオル × 1、Oリング × 18、説明書 × 4、CHASING 手巻きリール・200mケーブルつき × 1、128G SDカード × 1、300Whバッテリー × 1寸法(mm)コントローラー:160×155×125質量(g)送信機:685本体寸法(mm)480×267×165本体質量(kg)5.7センサー1/2.3速度1.5m/s(3ノット)色温度(K)5000~5500輝度2×2000lm最大解像度1200万視野角152°フォーマット形式JPEG/DNG動作温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)コントローラー:2500絞りF1.8ISO規格100~6400無線Wi-Fi焦点距離1m蓄電池容量(Wh)300ビデオフォーマットMP4稼働時間(時間)本体:最大5、コントローラー:6(状況によって異なる)HDMI規格あり / 映像出力解像度 フルHD (1080P)深度(m)150調光範囲手動にて調整可能SDカード128G
CHASING WSRC  モニター付きCHASING M2シリーズ専用防水コントローラ Chasing-Innovation TechnologyCHASING WSRC モニター付きCHASING M2シリーズ専用防水コントローラChasing-Innovation Technology
249,800税込274,780
1個
92日以内出荷
対応機種:CHASING M2 / M2 S / M2 PRO / M2 PRO MAX
セット内容CHASING WSRC モニター付きCHASING M2シリーズ専用防水コントローラ × 1、コントローラ専用 モニターフード × 1形式4K 60fps [H.265/H.264/VP9]、1080P 60fps [H.265/H.264]出力5.0V=3.0A 15.0W、9V=3A、15V=3A、20.0V=3.25A本体寸法(mm)292×156×79(モニターフードを除く)本体質量(kg)1.3対応機種CHASING M2 / M2 S / M2 PRO / M2 PRO MAXインターフェースUSB2.0×2、LAN、USB-C、HDMI、ROV接続バッテリー内蔵型リチウムイオンバッテリー(交換不可)電源バッテリー7000 mA、11.1 Vメモリー容量4 GB操作シングルシフトレバー×3、コントロールスティック×2、キースイッチ×6バッテリー容量(Ah)7使用CPUQuad-core 64-bit Cortex-A55 周波数 2.0GHz充電時間(時間)約3.5測定位置確認GPS動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)相対5~95(結露に注意)OSAndroid 11防水性IP65Bluetooth4.2Wi-Fi周波数 2.4GHz/5.8GHzストレージ32 GBモニターサイズ7.02 インチ、700 nit(cd/m2)、1920×1200タッチスクリーン5点マルチタッチ対応
CHASING LEDダイビングビデオライト(M2/M2S/M2PRO兼用) Chasing-Innovation TechnologyCHASING LEDダイビングビデオライト(M2/M2S/M2PRO兼用)Chasing-Innovation Technology
179,800税込197,780
1個
92日以内出荷
CHASING LEDダイビングビデオライトは米国製のCREE LEDを使用し、優れた放熱構造と高い発光効率を備えています。最大12000ルーメンの明るさがあり、夜間や高深度の場所でも被写体を確認できます。
セット内容CHASING LEDダイビングビデオライト × 1全長(mm)139質量(g)776(バッテリー含む)、水中:363平均演色評価数95光源暖色白色 米国CREE社製 COB LEDバッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパックレンズサイズ(mm)6(強化ガラス)色温度(K)500~5500バッテリー容量(Ah)3.5動作温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)3500光束(Lm)12000直径(mm)LEDライトヘッド:70.2、LEDライト本体:64.8ビーム角度(°)110深度(m)100動作電圧(V)25.2~16.8
CHASING M2/M2S 200Whバッテリー Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2/M2S 200WhバッテリーChasing-Innovation Technology
77,980税込85,778
1個
当日出荷
セット内容CHASING M2/M2 S兼用 200Whバッテリー × 1、CHASING M2/M2 S兼用 200Whバッテリー専用取り付けカバー × 1長さ(mm)223.5質量(kg)1.9対応機種CHASING M2、CHASING M2 Sバッテリー容量(mAh)9360直径(mm)120稼働時間(時間)3
CHASING 電動リール(M2/M2S/M2PRO兼用) Chasing-Innovation TechnologyCHASING 電動リール(M2/M2S/M2PRO兼用)Chasing-Innovation Technology
84,980税込93,478
1台
92日以内出荷
CHASING 電動リールは3~9分以内にテザーを収納でき、1回の充電で30回以上使用できます。煩雑な巻き取り作業の手間を省き、水中探検に集中出来ます。
セット内容電動リール × 1、ハンドル ハンドル × 1、充電器 充電器 × 1、テザー (3m) × 1寸法(mm)280×150×270質量(kg)2.9長さ(m)最大200対応機種CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PRO速度巻き上げ:3速ギア時間巻き取り(200m):200秒~540秒(約3分20秒~9分)充電器電圧(V)25.2充電電流(A)1.5 / 2.9充電時間(時間)2 (2.9A) / 3.5 (1.5A)バッテリー容量(mAh)4800動作温度範囲(℃)-10~45
CHASING GoPro mount(M2/M2S/M2PRO兼用) Chasing-Innovation TechnologyCHASING GoPro mount(M2/M2S/M2PRO兼用)Chasing-Innovation Technology
1,998税込2,198
1個
92日以内出荷
CHASING M2/M2 S/M2 PROで使用可能なGoProタイプの取付けマウント
セット内容CHASING GoPro mount(M2/M2 S/M2 PRO兼用) × 1対応機種CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PRO
CHASING M2 S 水中ドローン標準パッケージ・100mケーブル・左右スラスター各1個付き・手動リール Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2 S 水中ドローン標準パッケージ・100mケーブル・左右スラスター各1個付き・手動リールChasing-Innovation Technology
399,800税込439,780
1台
92日以内出荷
CHASING M2 Sは、シリーズ最小の産業用ROVとしてリリースされた、100mケーブル付属セットです。いままで培われた技術を踏襲し、より使いやすく、壊れにくくなったモデルです。独自のアルゴリズムにより水中での操作性や、映像の美しさが格段に向上しています。
セット内容CHASING M2 S 本体 × 1、リモートコントローラー(有線ケーブル付き) × 1、電源コード&アダプター × 1、Goproマウント × 1、EPP収納ボックス × 1、テザーケーブル 100m × 1、CHASING 手動リール × 1、吸水タオル × 1、予備スラスター L/R 各1個 × 1、サポートマニュアル × 1、O-rings × 18、M3×8ネジ × 4、97.68Wh バッテリー × 1寸法(mm)送信機:160×155×125質量(g)送信機:685本体寸法(mm)380×267×165本体質量(kg)4.5センサー1/2.3対応HDMI出力色温度(K)5000~5500輝度2×2000lm最大解像度12メガピクセル通信方法Wi-Fi視野角150°フォーマット形式JPEG/DNGフォーカス1m動作温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)送信機:2500絞りF2.8ISO規格100~6400ビデオフォーマットUHD:3840×2160 (4K) 30fps、FHD:1920×1080 (1080p) 30/60/120fps深度(m)100調光範囲3段階駆動時間(時間)本体:最大4、送信機:6(環境次第)バッテリー容量(Wh)本体:97.68
CHASING M2PRO専用 マルチインターフェースドッキングステーション Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2PRO専用 マルチインターフェースドッキングステーションChasing-Innovation Technology
99,980税込109,978
1台
92日以内出荷
マルチインターフェイス・ドッキングステーションは、CHASING M2 PRO ROVのためにカスタム開発された先進的なアクセサリーです。複数のアクセサリーを同時にROVに装着することができ、さまざまなシナリオのニーズに対応します。
CHASING M2/M2S キャリングケース Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2/M2S キャリングケースChasing-Innovation Technology
62,980税込69,278
1個
92日以内出荷
CHASING キャリングケースは特殊保護構造で設計されており、M2およびM2 S本体、電動リール、ロボットアーム、予備バッテリーなどを全て収納することができます。
セット内容CHASING M2/M2 S兼用 キャリングケース ×1材質Modified PP alloy material奥行(mm)蓋部分:51、荷室部分:278外寸(mm)560×455×365内寸(mm)517 × 392 × 329対応機種CHASING M2、CHASING M2 S防塵防水性能IP67耐衝撃性能IK08
CHASING レーザースケーラー(M2/M2PRO兼用) Chasing-Innovation TechnologyCHASING レーザースケーラー(M2/M2PRO兼用)Chasing-Innovation Technology
49,980税込54,978
1個
92日以内出荷
CHASINGレーザースケーラーは水中の対象物に10cm間隔のレーザーを照射し、APPの画面上で水中の物体や亀裂などのサイズと距離をすばやく測定することができます。
寸法(mm)ポインター:3~5質量(g)190本体寸法(mm)132×70×36.5対応機種CHASING M2、CHASING M2 S、CHASING M2 PROレーザー光精度10±0.5作動温度(℃)-10~45レーザー光色深度(m)100
CHASING M2 S 水中ドローン標準パッケージ・200mケーブル・左右スラスター各1個付き・手動リール Chasing-Innovation TechnologyCHASING M2 S 水中ドローン標準パッケージ・200mケーブル・左右スラスター各1個付き・手動リールChasing-Innovation Technology
429,800税込472,780
1台
92日以内出荷
CHASING M2 Sは、シリーズ最小の産業用ROVとしてリリースされた、200mケーブル付属セットです。いままで培われた技術を踏襲し、より使いやすく、壊れにくくなったモデルです。独自のアルゴリズムにより水中での操作性や、映像の美しさが格段に向上しています。
セット内容CHASING M2 S 本体 × 1、リモートコントローラー(有線ケーブル付き) × 1、電源コード&アダプター × 1、Goproマウント × 1、EPP収納ボックス × 1、テザーケーブル 200m × 1、CHASING 手動リール × 1、吸水タオル × 1、予備スラスター L/R 各1個 × 1、サポートマニュアル × 1、O-rings × 18、M3×8ネジ × 4、97.68Wh バッテリー × 1寸法(mm)送信機:160×155×125質量(g)送信機:685本体寸法(mm)380×267×165本体質量(kg)4.5センサー1/2.3対応HDMI出力色温度(K)5000~5500輝度2×2000lm最大解像度12メガピクセル通信方法Wi-Fi視野角150°フォーマット形式JPEG/DNGフォーカス1m動作温度(℃)-10~45バッテリー容量(mAh)送信機:2500絞りF2.8ISO規格100~6400ビデオフォーマットMP4深度(m)100調光範囲3段階駆動時間(時間)本体:最大4、送信機:6(環境次第)バッテリー容量(Wh)本体:97.68

マリン/ボート用品』には他にこんなカテゴリがあります

水中ドローン