水中ドローン :「LED 暖色」の検索結果
CHASING LEDダイビングビデオライトは米国製のCREE LEDを使用し、優れた放熱構造と高い発光効率を備えています。最大12000ルーメンの明るさがあり、夜間や高深度の場所でも被写体を確認できます。
セット内容CHASING LEDダイビングビデオライト × 1
全長(mm)139
質量(g)776(バッテリー含む)、水中:363
平均演色評価数95
光源暖色白色 米国CREE社製 COB LED
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパック
レンズサイズ(mm)6(強化ガラス)
色温度(K)500~5500
動作温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)3500
光束(Lm)12000
直径(mm)LEDライトヘッド:70.2、LEDライト本体:64.8
ビーム角度(°)110
深度(m)100
動作電圧(V)25.2~16.8
1個
¥149,800
税込¥164,780
92日以内出荷
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。