緑茶 :「ビタミンC」の検索結果

緑茶は、茶葉を摘んでから蒸すことで酵素の働きを止め、その後に直接火で乾燥させた茶のことを指します。緑茶には煎茶、玉露、抹茶などの種類があり、それぞれ異なる風味を楽しむことができます。カテキンやビタミンCなどの栄養素が豊富に含まれており、健康に良いとされています。粉末やティーバッグ、茶葉などの形態で提供されており、用途やシーンに応じて選ぶことができます。オフィスや会議室で訪問客に対して提供されることも多く私たちの生活に最も身近なお茶のひとつです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
福寿園の茶匠が厳選した国産茶葉を100%使用し、伊右衛門本体史上最大量の一番茶を贅沢に使用することで、鮮やかな深緑の液色、鼻から抜ける清々しく爽やかな香り、うまみのある上質な味わいを実現しました。 また、発売時からの技術”微粉砕茶葉制御技術”を活用し、従来の抹茶微粒子に加え、新たに煎茶粒子を加える事で、口当たりのよいコクと心地よい余韻を引き出しました。
容器ペットボトル
1ケース(2L×6本)ほか
2,298 税込2,482
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「伊右衛門 特茶」は、”体脂肪を減らす”のを助ける初の特定保健用食品です。 たまねぎなどの野菜に多く含まれ、脂肪分解酵素を活性化させる働きがあるポリフェノール「ケルセチン配糖体」を含んでいます。 香り茶葉を高温で抽出することによる、甘香ばしい豊かな香りとほどよい苦みが愉しめる、特定保健用食品でありながらもお茶らしい味わいが特長です。 京都の老舗茶舗「福寿園」の茶匠が厳選した国産茶葉を使用しています。
容量(mL)500 成分ナトリウム(500mLあたり):20mg、カフェイン(500mLあたり):90mg、カテキン(500mLあたり):230mg、カリウム(100mLあたり):約10mg、リン(100mLあたり):約10mg未満、ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして・500mLあたり):110mg シリーズ伊右衛門 容器ペットボトル 原材料緑茶(国産)、酵素処理イソクエルシトリン、ビタミンC 入数(本)24
1ケース(500mL×24本)
3,998 税込4,318
7日以内出荷