ジャスミン茶 :「プラ 容器」の検索結果

ジャスミン茶とは、緑茶やウーロン茶などの茶葉にジャスミンの花の香りを移したフレーバーティーの一種です。中国で古くから親しまれており、その華やかで甘い香りが特徴です。ジャスミン茶の製造過程では、摘み取ったジャスミンの花を茶葉と一緒に重ねて香りを移し、その後に花を取り除くという手法が取られます。この工程を何度も繰り返すことで、茶葉に深く香りが染み込みます。ジャスミン茶はリラックス効果が高いとされ、ストレスの軽減やリフレッシュに適しています。また、抗酸化作用があり、美容や健康にも良いとされています。温かいままでも冷やしても楽しむことができ、食事やデザートとも相性が良い飲み物です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高等級茶葉「銀毫」(ぎんごう)を100%使用したジャスミン茶です。
容量(mL)500 寸法(mm)67×67×209 質量(g)529 原材料ジャスミン茶(中国)/ビタミンC カロリー(kcal)0 保存方法常温 容器ペットボトル 入数(本)24
1ケース(500mL×24本)
3,598 税込3,886
当日出荷