井村屋¥2,998税込¥3,238
1セット(135g×5袋)
翌日出荷
毎日の食事(サラダ味噌汁ごはんヨーグルト)に入れておいしく食べられる煮小豆シリーズの「無糖のあずき」です。 小豆を炊く際に流れ出る煮汁を捨てることなく煮詰め小豆のおいしさと成分を閉じ込める「煮あずき製法」でつくりました。手軽においしく小豆の栄養(食物繊維たんぱく質カリウムポリフェノール鉄)を摂ることができ毎日の食事やおやつに便利な無糖のあずきです。1袋45gあたり食物繊維3.7gたんぱく質4.6gカリウム294mgポリフェノール139mg鉄1.3mgが含まれています。不足しがちな食物繊維とカリウムを補うことができます。下味にほんのり塩味をつけているためおつまみとしてそのまま食べても料理に入れても美味しく食べられます。料理に使いやすい適量個装です。サラダ味噌汁ヨーグルトおにぎりなど様々なメニューでお楽しみいただけます。
用途開封後はそのままお召しあがりいただけます。開封時にあけ口で手を切らないようにご注意ください。小豆の表面や袋の内面に小豆由来の茶褐色の粉状のものが付着することがあります。外気との温度差により袋の内面に水滴がつくことがあります。賞味期限は未開封に限ります。