絞り込み
適合用途
  • 低VOC
  • その他(2)
  • 再剥離(14)
  • 極薄(4)
  • 油面(6)
  • 粗面(56)
  • 耐熱(50)
  • 耐衝撃(99)
  • 透明(23)
  • 速乾(41)
  • 防水・耐水・屋外(138)
被着材の素材
  • PP・PE(15)
  • 金属(42)
主なワーク
  • 3次元形状(20)
  • パネル・フレーム(3)
  • パーツ(84)
  • 大面材(21)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(25)
  • トーヨーポリマー(10)
  • コニシ(9)
  • エスコ(7)
  • セメダイン(7)
  • 寺岡製作所(5)
  • 日東電工(5)
  • タイルメント(4)
  • ニトムズ(3)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • 日動電工(1)
  • 清和産業(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • ヘルメチック(1)
  • キラックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」モノタロウ(377件のレビュー)
449税込494
1本(170mL)
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着主成分クロロプレンゴム成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
水中ボンドE380 コニシ水中ボンドE380コニシ(25件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(900g)ほか
当日出荷
水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
速乾ボンド G17Z コニシ速乾ボンド G17Zコニシ(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1kg)
欠品中
トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化) セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)セメダイン(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(135mL)
当日出荷
多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。付属品塗布ヘラ・ノズル使用温度範囲(℃)-60~+120主成分アクリル変成シリコーン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
クッションフロアー用接着剤 CL-7N セメダインクッションフロアー用接着剤 CL-7Nセメダイン(38件のレビュー)
999税込1,099
1缶(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆成分合成ゴムラテックス形乳白色規格JAIA4VOC基準適合JIS規格JIS A 5536主成分合成ゴム系標準使用量250~300g/m2貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)密度(g/cm3)1.3粘度(Pa・s)40使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等適合用途低VOC主なワークパーツ
両面ボードテープ 建材仮止め用 モノタロウ両面ボードテープ 建材仮止め用モノタロウ(25件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に厚さ(mm)1.1質量(g)75長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途低VOC、粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110 3M(スリーエム)再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 11103M(スリーエム)(10件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷から26日以内出荷
強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-123M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
建材ボード・パネル仮止め用両面テープ ニトムズ建材ボード・パネル仮止め用両面テープニトムズ(4件のレビュー)
519税込571
1巻ほか
欠品中
建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など適合用途低VOC、粗面
透明フィルム両面テープ 清和産業透明フィルム両面テープ清和産業(10件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0ボールタック20/32粘着力(N/10mm)6.35粘着力(N/20mm)12.7適合用途低VOC、透明主なワークパーツ
ボンド木工用速乾 らくらく750 コニシボンド木工用速乾 らくらく750コニシ(6件のレビュー)
1個(750g)
完売
ホルムアルデヒド・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。 乾燥後は透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 JIS F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。 塗布幅を自在にとることができます。
用途木工作業全般。 建築内装木工事・建具製作。主な用途木工用成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色質量(g)821使用温度範囲(℃)2℃以上環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
発泡体両面テープ NO.7811 寺岡製作所発泡体両面テープ NO.7811寺岡製作所(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
様々な材料を強力に固定できます。 厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。 ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途タイプです。 耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。 環境・人体に配慮したVOC(揮発性有機化合物)低減品です。
用途内装ボードの仮固定。 コンクリートなどのザラザラ面への各種材料の貼り合せ。 ベニヤ板、モルタル、コンクリート、金属、木材、紙、各種プラスチック、石膏ボード、けいカル板などの固定や貼り合わせ。
ボンドエフレックス コニシボンドエフレックスコニシ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(333mL)
欠品中
1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。 耐水性もあります。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。成分変成シリコーンエポキシ樹脂系質量(g)532危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.473kg特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
超強力両面テープ 粗面用S ニトムズ超強力両面テープ 粗面用Sニトムズ(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。 粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。 テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。 基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。 テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。 VOC(揮発性有機化合物)不使用。 厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。 木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。 各種住宅内装材の仮固定に。質量(g)140粘着タイプ超強力適合用途低VOC、粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
P-カット両面テープ NO.7100 寺岡製作所P-カット両面テープ NO.7100寺岡製作所(14件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷
簡単に手で切れ、作業性に優れます。 初期粘着力・防水性に優れています。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。
用途工芸、手芸、ホビー材の固定。 屋外ポスターの固定。粘着力(N/20mm)28.00RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
極うすテープ (低VOC環境対応形) コニシ極うすテープ (低VOC環境対応形)コニシ(5件のレビュー)
189税込208
1巻
当日出荷
厚み0.09mmの超極うす両面テープです。 厚みが薄いので目立ちにくいです。 低VOCタイプであり環境対応しております。 F☆☆☆☆相等品 手で切断可能
用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。粘着力(N/10mm)5.2
ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用 3M(スリーエム)ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用3M(スリーエム)(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(5kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ルビロン101 トーヨーポリマールビロン101トーヨーポリマー(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(5kg)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分70~76%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
ルビロンエコパワー トーヨーポリマールビロンエコパワートーヨーポリマー(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(3kg)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
強力な粘着力で多種の床材を垂直面へ施工できます。 壁面への片面塗布で施工できます。 臭気が少なく非危険物で安心です。 短いオープンタイムで強力な粘着力が発現します。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコパワー専用プラスチック容器を採用。
用途ソフト巾木、腰壁シート接着(非耐水)ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)250成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0507327、JIS A 5536主な用途巾木用不揮発分69~73%密度23℃/1.1~1.3張付け可能時間(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/10~50(オープンタイム後)非吸水下地(PVCクロス等)/20~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/5~10非吸水下地(PVCクロス等)/10~30粘度(mPa・s)25℃/20000~40000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布量吸水下地(モルタル・コンクリート)/200~250(g/m2)非吸水下地(PVCクロス等)/150~200(g/m2)適合用途低VOC主なワークパーツ
難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092寺岡製作所
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
熱伝導性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。 UL規格認定品です。 File №.E125972 燃焼性試験 UL94 VTMー0
用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 難燃性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
木質床材用接着剤 UM600 セメダイン木質床材用接着剤 UM600セメダイン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1100g)
欠品中
耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。 モルタル下地との接着。 根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。特性耐水性、耐熱性、耐油性仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品成分ウレタン樹脂系淡褐色ペースト状タイプ床暖房対応型内容量(g)1100主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1100mL適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用3M(スリーエム)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ボンド ダクト用スプレー コニシボンド ダクト用スプレーコニシ(1件のレビュー)
1本(430mL)
完売
オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロールトラスコ品番366-4899白色使用温度範囲(℃)-20~80主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合標準重ね塗り回数(回)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量430mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)10危険物の性状非水溶性適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化) セメダイン内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化)セメダイン(1件のレビュー)
1本(333mL)
欠品中
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 硬化時間が早い、速硬化タイプです。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。白色主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合規格JAIA 4VOC基準適合貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分粘度(Pa・s)260危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物/指定可燃物危険物の品名可燃性固体類/合成樹脂類特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾適合用途低VOC主なワークパーツ
内装・各種建築ボード用 ボードロック310 セメダイン内装・各種建築ボード用 ボードロック310セメダイン(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(333mL)
当日出荷
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。 弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。 部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。 低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。 無溶剤・住宅環境対策品です。 両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、 下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。 化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。 ウレタンボードと下地の接着。 グラスウールと下地の接着。 メラミン化粧板と下地の接着。 【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤白色規格JAIA 4VOC基準適合JIS規格JIS A5538主成分変成シリコーン樹脂標準使用量壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間夏場:20分、冬場:40分外観白色ペースト標準塗布量300g/m2粘度(Pa・s)450危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物/指定可燃物危険物の品名可燃性固体類/合成樹脂類適合用途低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
低VOC接着両面テープ EW-514 日東電工低VOC接着両面テープ EW-514日東電工
559税込615
1巻
当日出荷
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
ボンド エフレックスタイルワン コニシボンド エフレックスタイルワンコニシ(3件のレビュー)
1本(2kg)
取扱停止中
1液常温硬化。作業性良好。弾力性。耐熱性。耐水性。省ゴミ対策品。JAIA 4VOC基準適合。
用途内外装タイルの接着石材の接着各種内外装パネルの接着特性弾力性、耐熱性、耐水性成分エポキシ・変成シリコーン樹脂系JIS規格A5548、A5557 F★★★★改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
内装壁タイル張り用耐水型接着剤 タイルメント内装壁タイル張り用耐水型接着剤タイルメント(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4kg)
当日出荷
陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。 JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ) 適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど 適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで)JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★主成分合成樹脂系エマルション標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2外観白色 パテ状張付け可能時間(分)30以内/23℃塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018 3M(スリーエム)両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX10183M(スリーエム)
289税込318
1巻
当日出荷
各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13長さ(m)20粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ 日東エルマテリアル住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ日東エルマテリアル(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から4日以内出荷
住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。質量(g)90
ルビロンエコプラス トーヨーポリマールビロンエコプラストーヨーポリマー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(5kg)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施行できます。 環境対応エマルション形接着剤。非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。 初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。 コテさばきが軽く、広い面積の施行にも作業性が良好です。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコプラス専用プラスチック容器を採用。
用途床タイル、床シート接着(非耐水)標準塗布量(g/m2)350成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB057186、JIS A 5536主な用途塩ビタイル不揮発分68~78%密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/15~25冬(5~15℃)/30~40粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
ルビロンR トーヨーポリマールビロンRトーヨーポリマー(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(5kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
ゴム系床材との相性が良く、強力に接着します。 ゴムチップシート、タイルの施行に適しています。 接着強度、耐水性が強いので一般床材も安心して施行いただけます。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。
用途床タイル、床シート接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分77~84%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.4~1.6張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/30~40(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/5~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/10~20粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
ボンドKU928C-X コニシボンドKU928C-Xコニシ(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1本(760mL)
当日出荷
1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。
用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3764 プラスチック・ガラス用3M(スリーエム)
33,980税込37,378
1箱(5kg)
当日出荷から14日以内出荷
耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着白色半透明危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプWAKI(和気産業)
729税込802
1巻
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
厚さ(mm)0.25長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
サイレックス200 333ml コニシサイレックス200 333mlコニシ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
速硬化型です。 低温硬化性に優れます。 硬化皮膜はゴム弾性を持ち、冷熱サイクルなど環境変化による歪みの大きい箇所に適しています。 耐衝撃、耐振動性に優れます。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
用途金属、プラスチック、木材、石材などの広範囲な被着体に、熱膨張係数差のある異種材料の接着に、サーマルショック等の耐久性を必要とする接着に特性耐衝撃、耐振動性成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番752-0484材質主成分:変成シリコーン樹脂ライトグレー容量(mL)333質量(g)462比重1.45±0.05危険物の類別非危険物適合用途低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570寺岡製作所
269税込296
1巻
当日出荷
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
木質床材用接着剤 UM600V セメダイン木質床材用接着剤 UM600Vセメダイン(3件のレビュー)
1本(1100g)
取扱停止中
耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。 モルタル下地との接着。 根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。特性耐水性、耐熱性、耐油性仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品成分ウレタン樹脂系淡褐色ペースト状タイプ床暖房対応型主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方