絞り込み
適合用途
- 低VOC(3)
- 粗面(3)
被着材の素材
- PP・PE(3)
- シリコーン(1)
- 金属(11)
主なワーク
- パーツ(16)
- 大面材(3)
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- モノタロウ(6)
- 3M(スリーエム)(114)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](87)
- コニシ(57)
- エスコ(40)
- ニトムズ(39)
- セメダイン(37)
- スリーボンド(33)
- 寺岡製作所(29)
- マクセル(27)
- WAKI(和気産業)(19)
- アルテコ(ALTECO)(14)
- 東亞合成(10)
- ニチバン(10)
- ヘルメチック(10)
- まつうら工業(7)
- Three Axis(5)
- 共同技研化学(5)
- 古藤工業(Monf)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
カーペット固定用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻当日出荷一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)主な用途カーペットの固定、ポスターの貼り付け適合用途粗面主なワークパーツ
印刷版固定用両面テープ No.513
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離可
防水両面テープ 525
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要用途パネル・人工芝等の仮止め他
低VOC接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥539~税込¥593~1巻当日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516
日東電工(旧:Permacel)¥339~税込¥373~1巻当日出荷曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。 臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。 不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。 厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥189~税込¥208~1巻当日出荷柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用厚さ(mm)0.17180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
シリコーンゴム接着用両面テープ
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681巻欠品中ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。用途シリコーンゴムの接着。トラスコ品番377-7057粘着力(N/10mm)4.1粘着力(N/20mm)8.3被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
プラスチック・発泡体用両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥5,298~税込¥5,828~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)
日東電工(旧:Permacel)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ