絞り込み
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
808件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼリー状瞬間接着剤 エスコゼリー状瞬間接着剤エスコ
1,820税込2,002
1個
翌々日出荷
主な用途木材、金属、ゴム、プラスチックエスコ品番EA936BA-3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
25mmx10m 超強力両面テープ エスコ25mmx10m 超強力両面テープエスコ
4,580税込5,038
1個
当日出荷
エスコ品番EA944NE-25粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
20mmx5m 超強力両面テープ エスコ20mmx5m 超強力両面テープエスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MD-20粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
気密・防水用アクリル両面テープ 寺岡製作所気密・防水用アクリル両面テープ寺岡製作所(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(20巻)
6日以内出荷
各種被着体に強力な粘着力。 気密・防水性に優れています。 耐候性・耐久性に優れています。 低温から高温まで優れた粘着力。手切れ性がよく、粘着剤による汚れがない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。 被着体への汚染・膨潤などの悪影響を及ぼさない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール、サッシ廻りなど開口部・胴差部の防水シール、2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール、住宅の気密・防水シート固定用、耐水性、VOC対策品、強粘着タイプ。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ
ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1箱(5kg)
当日出荷
ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定黄白色仕様入れ目:5kg質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)1.5剥離接着強さ(kN/m)7.5/180°危険等級その他のものアズワン品番64-5137-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途3M(スリーエム)
61,980税込68,178
1箱(5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定乳白色主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.4剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3747 金属・木材・プラスチックの仮固定用途 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 3747 金属・木材・プラスチックの仮固定用途3M(スリーエム)
41,980税込46,178
1箱(5kg)
当日出荷から7日以内出荷
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着黄褐色仕様入れ目:5kg質量(g/本)30主成分EVA引張せん断接着強さ(MPa)5.2剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
一般用両面テープ ND-2330S 日東電工ベースマテリアル一般用両面テープ ND-2330S日東電工ベースマテリアル
29,980税込32,978
1箱(8巻)ほか
10日以内出荷から11日以内出荷
初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
デービーボンド ダイアボンド工業デービーボンドダイアボンド工業
14,980税込16,478
1缶(13kg)
6日以内出荷
ブロック重合タイプのSBRを主成分とする溶剤型断熱材用接着剤です。 速乾性で初期強度に優れます。 発泡スチロールなどの断熱材を侵しません。 ポーラスな部分(フェルト、木、紙)への浸み込みが少なく、安定した接着が発現します。 ポリプロピレンに対する接着性が良好です。 トルエンを使用していません。ホルムアルデヒドが発生しません。
用途各種断熱材の貼り合わせ。 自動車内装トリム材と各種フォームの貼り合わせ。主な用途天然ゴム、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、SBR、鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、銅、クロム、亜鉛、その他の合金、ベークライト、ポリエステル、ABS、スチロール、ウレタンフォーム、硬質塩ビ、皮革、織物、木材、ガラス、ガラス繊維、陶磁器、紙、フェルト、コンクリート、スレート、モルタルなど使用方法(1)接着部のゴムや埃を除去してください。(2)被着体の両面に接着剤を均一に塗布し、5~15分程度放置して粘着が発現してから貼り合わせ、圧締してください。手圧にて十分な接着強度が得られます。(3)安定した強度が発現するまで、過度の荷重をかけずに静置してください。規格JIS A5549粘度範囲(mPa・s)180(20℃)主成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、メチルシクロヘキサン、アセトン比重0.85(20℃)不揮発分27%外観淡黄色半透明液体軟化点(℃)80(剥離・200g荷重)、100(せん断・200g荷重)危険等級労働安全衛生法の表示第二種有機溶剤タックフリータイム(分)1~30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #125 TORAY(東レ)【オーダー】 ルミラー PETフィルム T60 カット品 #125TORAY(東レ)
288税込317
1巻
3日以内出荷
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。厚さ(mm)0.125長さ(m)20カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)被着材の素材PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
両面テープアプリケーターATG888+ テープセット DCX-1018 低VOC不織布両面テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888+ テープセット DCX-1018 低VOC不織布両面テープ3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包セット内容両面テープアプリケーターATG888×1、低VOC不織布両面テープ DCX-1018(幅19mm×長さ50m)×1質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系アズワン品番65-1970-30適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG888+ テープセット 9660 不織布両面粘着テープ3M(スリーエム)
30,980税込34,078
1セット
4日以内出荷
両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
イゾベール・バリオ マルチテープSL マグ・イゾベールイゾベール・バリオ マルチテープSLマグ・イゾベール
42,980税込47,278
1ケース(10巻)
4日以内出荷
イゾベール・バリオ エクストラセーフと木材・プラスチック留め付け用強力粘着テープ。強力な粘着力とポリエチレン素材により、他部材との接合部の気密性を長期的に確保。
用途気密テープRoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
マグテープ マグ・イゾベールマグテープマグ・イゾベール
34,980税込38,478
1ケース(30個)
4日以内出荷
住宅の高気密化を実現する、防湿気密テープです。高い粘着性でシート同士の継手部分はもちろん、木部、金属部にも接着可能です。手切れ性が良く、剥離紙がありませんので施工が簡易で現場のゴミも削減出来ます。50年以上の耐用性があります。
用途防水気密テープ (合板、目地用)タイプ片面剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ゴム固定用両面接着テープ 日東電工ゴム固定用両面接着テープ日東電工
42,980税込47,278
1箱(4巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス)被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC両面テープ 日東電工低VOC両面テープ日東電工
63,980税込70,378
1箱(16巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC両面テープ 日東電工低VOC両面テープ日東電工
38,980税込42,878
1箱(4巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ アクリル系粘着剤 DESCO両面テープ アクリル系粘着剤DESCO
34,980税込38,478
1巻
9日以内出荷
コンクリートや床、金属製台車、作業台、また他の硬い表面に適用することができます。
質量(kg)3被着材の素材金属主なワークパーツ
エースクロスFW 床養生 光洋化学エースクロスFW 床養生光洋化学
16,980税込18,678
1箱(30巻)
4日以内出荷
手で簡単に切れて、のびないフラットヤーン基材使用 糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。 床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい。 硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。
剥離紙片面粘着タイプ中粘着主なワーク大面材、パーツ
STマット両面(片面吸着+片面粘着)テープ つくし工房STマット両面(片面吸着+片面粘着)テープつくし工房
3,998税込4,398
1巻
4日以内出荷
平滑な素材なら材質をほぼ選ばず固定が可能。 両面テープと違い、のり残りが起きません。 貼り直しや位置の変更も自由自在です。 汚れによって吸着力が低下した時は、水拭きにより吸着力が復活します。 貼り直しが出来る吸着面と強粘着面の構成になっています。
用途室名札や取り外しが頻繁にあるものに主なワーク大面材、パーツ
張材用 弾性1液型接着剤 ネオピタ#マンテン UNISON(ユニソン)張材用 弾性1液型接着剤 ネオピタ#マンテンUNISON(ユニソン)
23,980税込26,378
1箱(2kg×9個)
3日以内出荷
張材用接着材(弾性1液型接着剤) 変成シリコーンエポキシ樹脂を主成分とした弾性接着剤です。弾性接着剤なので、下地によく馴染み、収縮・膨張による浮き・割れ・剥離を防止します。 下塗りのネオピタ#マウンテンがモルタル目地代わりとなるため、目地詰めが不要で工期も短縮されます。 コンクリート、サイディング材などのさまざまな下地に適応でき、しかも内装、外装問わず容易に張り施工ができます。 1液タイプなので混合する手間がかからず、取扱いが簡単です。健康を損なう可能性がある揮発性有機化合物(VOC)13物質を配合しない「健康住宅適応品」です。
質量(kg)18適応下地窯業系無塗装サイディング・押出成形セメント板・コンクリート、モルタル・コンクリートパネル・コンクリートブロック危険物の類別非危険物
低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性 スリーボンド低強度 嫌気性封着剤 遅硬化・潤滑性スリーボンド
15,980税込17,578
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9671使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 中粘度 スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 中粘度スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9669使用可能温度範囲-40~175℃粘度(mPa・s)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 軸力付与 スリーボンド高強度 嫌気性封着剤 軸力付与スリーボンド
16,980税込18,678
1本(250g)
当日出荷
トラスコ品番817-9668使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化 スリーボンド中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化スリーボンド
16,980税込18,678
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番817-9667使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)800危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化・潤滑性 スリーボンド中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化・潤滑性スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
トラスコ品番783-9901使用可能温度範囲-40~180℃粘度(mPa・s)1700危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度 スリーボンド嫌気性封着剤 低強度タイプ 中粘度スリーボンド
18,980税込20,878
1本(250g)
3日以内出荷
取り外し性良好です。DOPフリー品です。
用途取り外しが必要なねじ部のシール接着トラスコ品番813-0552使用可能温度範囲-40~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
強力両面テープ壁面用 ニトムズ強力両面テープ壁面用ニトムズ
43,980税込48,378
1箱(100巻)
3日以内出荷
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。 コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
シアノボンドPX-300 田岡化学シアノボンドPX-300田岡化学
26,980税込29,678
1箱(50g×20本)
5日以内出荷
≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿仕様中粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
溶剤接着剤 SW4475 3M(スリーエム)溶剤接着剤 SW44753M(スリーエム)
73,980税込81,378
1箱(0.95L×6缶)
7日以内出荷
乾燥が速く、乾燥後は強固な接着皮膜を形成します。耐水性、耐過可塑剤性に優れています。
用途硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着特性耐水性、耐過可塑剤性仕様180度はく離接着強さ:48N/cm白色半透明容量(L)0.95基材合成樹脂主な用途硬質塩ビ、軟質塩ビ、皮革、布、セラミック、ガラス、金属、木材などの接着標準塗布量約5m2/L危険等級溶剤メチルエチルケトン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量947mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
工業用接着剤 3M(スリーエム)工業用接着剤3M(スリーエム)
74,980税込82,478
1缶(18L)
7日以内出荷
初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。
用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着主な用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着薄い琥珀色容量(L)18基材SBR危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
溶剤接着剤 EC 776 3M(スリーエム)溶剤接着剤 EC 7763M(スリーエム)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1缶(18L)
7日以内出荷
接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。
用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着特性耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性琥珀色基材合成ゴム乾燥時間(分)両面塗布:10、片面塗布:5剪断強度(kg)キャンバス-アルミニウム:8.4/25mm主な用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着標準塗布量約6m2/L危険等級溶剤メチルエチルケトン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
溶剤接着剤 EC 1368NT 3M(スリーエム)溶剤接着剤 EC 1368NT3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1缶(18L)
7日以内出荷
速乾性で優れた接着特性、耐久性があるクロロプレン系接着剤です。F☆☆☆☆認定製品です。スプレーでも塗布可能です。
用途メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着特性耐衝撃、耐剥離黄色容量(L)18基材クロロプレン乾燥時間(分)両面塗布:5~30、片面塗布:0~2主な用途メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着標準塗布量約8m2/L引張せん断接着強さ(MPa)木材:2危険等級溶剤MEK、アセトン、イソヘキサン、シクロヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1箱(295mL×6本)
欠品中
ホットメルト接着剤の高速接着性と、反応系接着剤の強度・耐久性を併せ持った、湿気硬化型ホットメルト接着剤です。 木材に対する接着性が高く、粘度が低いので薄い接着層が得られます。
用途木材やプラスチックなどの接着(専用ガン:PURアプリケーターを使って塗布)乳白色容量(mL)295主成分ウレタン可使時間(分)2立ち上がり強度発現時間1分引張せん断接着強さ(MPa)FRP:18、ABS:6、硬質塩ビ:7、木材:11危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.32kg適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 7375 耐熱用途 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤 7375 耐熱用途3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1箱(2.27kg)
5日以内出荷
耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
茶褐色仕様入れ目:2.27kgトラスコ品番835-8887質量(g/本)8.5適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分ポリアミド難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)4.2剥離接着強さ(kN/m)5.1/180°危険物の類別非危険物接着時間(秒)15適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤3M(スリーエム)
17,980税込19,778特価
1箱(5kg)
当日出荷
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定黄褐色仕様入れ目:5kg質量(g/本)8.5適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケータTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)50適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)ホットメルト接着剤3M(スリーエム)
67,980税込74,778
1箱(10kg)
3日以内出荷
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定黄褐色仕様入れ目:10kg質量(g/本)40適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)50適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
水性接着剤 ボンド7 3M(スリーエム)水性接着剤 ボンド73M(スリーエム)
82,980税込91,278
1缶(18L)
7日以内出荷
ポリプロピレンなどの難接着素材をはじめ、プラスチック全般に良好な接着性が得られます。 耐水性に優れます。片面塗布でも接着可能です。
用途グラスウール・ポリエチレンフォームなど軽量断熱材の接着、EPDMなどの防水シート・プラスチック床材の接着、刷毛・へら・スプレー・ローラーなどで塗布特性耐水性乳白色主成分アクリル樹脂標準塗布量(ウエット時)50~100接着力(N/cm)(剥離)3.9溶剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ3M(スリーエム)
419,800税込461,780
1箱(1.5kg×6組)
105日以内出荷
金属、セラミックに高い接着力を持ちます。 高強度タイプの中で、可使時間が長い製品です。 耐熱性や耐久性に優れた3Mエポキシ系接着剤の代表製品です。
用途金属やセラミックの接着ゴルフクラブのヘッドの接着、スチールドアの組立特性耐熱性、耐久性乳白色基材エポキシ樹脂容量(kg)A:0.5/B:1可使時間(分)60完全硬化時間24時間立ち上がり強度発現時間5分引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:29.4危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の数量473mL/947mL危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE 3M(スリーエム)両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
6日以内出荷
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定幅(mm)1371厚さ(mm)0.2長さ(m)54.8適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方