カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • その他
      • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方
        • 接着剤(12)
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7471

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,898税込3,188
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
    用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤液色粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • LOCTITE 290 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 290

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
    用途ねじ締結後、浸透による固定とシール主成分嫌気性樹脂液色推奨ねじ径M12以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29固着時間(分)25粘度範囲(mPa・s)20~55使用温度範囲(℃)-55~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,798税込4,178
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。 嫌気性接着剤用の硬化促進剤
    用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合材質主成分:希釈溶剤アセトン/IPA容量(mL)141.7質量(g)186容器スプレー有効時間7日(塗布後)
  • LOCTITE 硬化促進剤 SF7649 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 SF7649

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
    用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
  • はめ合い用接着剤 638 最高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    はめ合い用接着剤 638 最高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(10mL)
    当日出荷
    はめ合い用最高強度品です。
    用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2046使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10粘度(mPa・s[cP])2000~3000粘度範囲(mPa・s)2000~3000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧25危険等級固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ

    160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
    主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
  • LOCTITE 603 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 603 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1箱(50本×10mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
    用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。使用温度範囲(℃)-55~150液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 534 ST19GREN/SP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 534 ST19GREN/SP

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    16,980税込18,678
    1箱(19g×5本)
    7日以内出荷
    成形ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 ガスケット表面に塗布する事で、ガスケットの位置合せ中に剥がれたりすることは有りません。
    主成分嫌気性紫色、ロウ状半固形外観スティックタイプ蛍光性有り仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • LOCTITE ネジロック剤 210 RED ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ネジロック剤 210 RED

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    319,800税込351,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    高強度のロックとシールに適します。加熱によりはみ出し部も硬化します。低粘度の為後浸透も可能です。
    用途亜鉛クロメート、黄銅などのねじの固定及びはめ合い用に最適です。仕様高強度適合(推奨硬化促進剤)7471、7649使用温度範囲(℃)-55~100破壊トルク/脱出トルク(Nm)15/15主成分嫌気性粘度(mPa・s)8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    159,800税込175,780
    1箱(50mL×10本)
    7日以内出荷
    高強度タイプ。小口径のボルト、ナット、スタッドボルトの固定とシールに使用できます。溶接・鋳物・及び粉末金属部品の巣穴シールの目的に使用できます。MIL-S- 22473E、ASTM D5363
    用途小口径ボルト、ナットの高強度後浸透塗布可仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649使用温度範囲(℃)-55~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/8.5~42.4主成分嫌気性粘度(mPa・s)10~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 268 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 268

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(19g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。嫌気性の接着剤です。
    用途ねじのゆるみ止め主成分嫌気性樹脂赤(蛍光性有)適合規格CFIA使用温度範囲(℃)-55~150(目安)固着時間(分)20養生時間固着10分/最終強度24時間破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧17/-仕様高強度危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方