絞り込み
適合用途
- 低VOC(3)
- 粗面(4)
- 透明(1)
- 防水・耐水・屋外(4)
被着材の素材
- PP・PE(5)
- シリコーン(2)
- 金属(9)
主なワーク
- パネル・フレーム(4)
- パーツ(17)
- 大面材(3)
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(6)
- 3M(スリーエム)(56)
- ニトムズ(33)
- エスコ(31)
- 寺岡製作所(29)
- 日東電工(旧:Permacel)(21)
- マクセル(16)
- ニチバン(9)
- コニシ(8)
- まつうら工業(6)
- 共同技研化学(5)
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- オカモト(3)
- 日本緑十字社(3)
- 古藤工業(Monf)(3)
- つくし工房(3)
- セキスイ(2)
- TRUSCO(2)
- ダイヤテックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)

激強力両面テープ マルチ
WAKI(和気産業)(11件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
激強力両面テープ ゴム・PP用
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
激強力両面テープ 薄板用
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
激強力両面テープ 粗面用
WAKI(和気産業)(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト厚さ(mm)0.3長さ(m)5粘着力(N/25mm)44不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面
シリコーンゴム接着用両面接着シート
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥659税込¥7251袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します横(mm)100寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
極うす激強力両面テープ 透明
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
のり残りがしにくい両面シート
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありませんRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
凹凸面用強力両面シート
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(2枚)ほか当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています材質アクリル系粘着性剤粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
激強力モール素材用 両面テープ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)長さ(m)6使用温度(℃)接着後:-10~80RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
ゴム固定用両面接着テープ
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します厚さ(mm)0.15長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
建築部材仮止用両面テープ
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷ベニヤ板・石膏ボードなどの建築部材の仮止め、固定などに。 柔軟性があり粗面への接着性、初期接着性に優れています。(厚1.2mm) この商品は日東電工(株)のPF-370です。寸法(幅W×長さL)(mm)20×10RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ
WAKI(和気産業)¥789~税込¥868~1巻当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です厚さ(mm)0.25長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
ゴム用 強力両面テープ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥459税込¥5051巻当日出荷から3日以内出荷ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。 低温作業性も良好です。材質基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)5
ゴム固定用両面接着シート
WAKI(和気産業)¥519税込¥5711袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
VOC抑制タイプ両面接着シート
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥479税込¥5271袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です幅(mm)100厚さ(mm)0.25長さ(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用していますRoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
『知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ
- 接着剤