絞り込み
適合用途
- 低VOC(5)
- 再剥離(8)
- 油面(2)
- 粗面(4)
- 耐熱(11)
- 透明(10)
- 防水・耐水・屋外(13)
被着材の素材
- PP・PE(17)
- 軟質塩ビ(4)
- 金属(51)
主なワーク
- パネル・フレーム(16)
- パーツ(25)
- 大面材(17)
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(6)
- ニトムズ(39)
- エスコ(29)
- 寺岡製作所(29)
- マクセル(27)
- 日東電工(旧:Permacel)(17)
- WAKI(和気産業)(17)
- ニチバン(10)
- コニシ(8)
- まつうら工業(7)
- 共同技研化学(5)
- 古藤工業(Monf)(4)
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- 日本緑十字社(3)
- つくし工房(3)
- オカモト(2)
- セキスイ(2)
- TRUSCO(2)
- リンレイテープ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(4)

超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
スコッチ建築用厚手強力両面テープ
3M(スリーエム)(30件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻当日出荷屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離可適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
ハイタック両面接着テープ 9708
3M(スリーエム)(54件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
スコッチ一般用両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥86~税込¥95~1巻当日出荷金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
ハイタック両面接着テープ9716
3M(スリーエム)(59件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)
3M(スリーエム)(36件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
ハイタック両面接着テープ9720
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
ハイタック両面接着テープ 9712
3M(スリーエム)(34件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。用途屋内用材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)15再剥離可適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
PACプライマー
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5枚)翌日出荷パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
両面粘着テープ 9660
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷から38日以内出荷不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻当日出荷難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
3M スコッチ 車輌用両面テープ
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻当日出荷自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥269~税込¥296~1巻当日出荷から26日以内出荷強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
スコッチ 強力両面テープ 耐熱用
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用使用温度範囲(℃)-20~180規格JISZ1541J1種粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から38日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
強力両面テープ(防水用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥519税込¥5711巻当日出荷寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
K-500PPモール用プライマー
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(3本)当日出荷PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
コマンドタブ お買い得パック(M)
3M(スリーエム)¥1,198税込¥1,3181パック(60個)当日出荷仕様M寸法(mm)幅16×奥行70使用温度範囲-10~40℃適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
スコッチ 業務用 カーペット用
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷カーペットやマットを床にしっかり固定。用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定にトラスコ品番436-0834質量(g)540
3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷テープが透明なので、貼った跡が目立たない!仕様透明素材用色透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)40使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途)
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用使用温度範囲(℃)-20~90規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷巾木、内装ボードの仮固定に!仕様業務用 超薄手基材アクリルフォーム(不織布補強)テープ長さ(m)10厚さ超薄手粘着剤アクリル系粘着タイプ強力被着材の素材金属
スコッチ(R)厚手両面テープ
3M(スリーエム)¥759~税込¥835~1巻当日出荷ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。仕様屋内用厚さ(mm)0.5長さ(m)15厚さ厚手適合用途粗面被着材の素材金属
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻当日出荷接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331巻当日出荷素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。用途つきにくいタイル表面への接着に適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
3M スコッチ 強力両面テープ防水用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥359税込¥3951巻当日出荷水のかかるところの接着に使用できます。使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
『知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ
- 接着剤