絞り込み
適合用途
  • 低VOC(6)
  • 再剥離(9)
  • 油面(4)
  • 粗面(5)
  • 耐熱(21)
  • 透明(17)
  • 防水・耐水・屋外(21)
被着材の素材
  • PP・PE(28)
  • シリコーン(3)
  • 軟質塩ビ(5)
  • 金属(69)
主なワーク
  • パネル・フレーム(25)
  • パーツ(45)
  • 大面材(28)
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(6)
  • ニトムズ(39)
  • エスコ(31)
  • 寺岡製作所(30)
  • マクセル(27)
  • 日東電工(旧:Permacel)(22)
  • WAKI(和気産業)(17)
  • ニチバン(10)
  • コニシ(8)
  • まつうら工業(7)
  • 共同技研化学(5)
  • 古藤工業(Monf)(4)
  • tesa(テサ/テサテープ)(4)
  • オカモト(3)
  • 日本緑十字社(3)
  • つくし工房(3)
  • セキスイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • リンレイテープ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(12)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ建築用厚手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(30件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
    用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)

    スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
    用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
  • スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
    用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
  • ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9708

    3M(スリーエム)(54件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ一般用両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    86税込95
    1巻
    当日出荷
    金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
    用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
  • スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)強力両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
    用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9716

    3M(スリーエム)(59件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
  • 超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)

    3M(スリーエム)(36件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
    仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 一般材料用

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
    用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
  • ハイタック両面接着テープ9720 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9720

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
  • スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
    用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
    使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
  • ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ 9712

    3M(スリーエム)(34件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷
    接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
    用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
  • スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明) 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
    用途屋内用材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)15再剥離適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
  • PACプライマー 3M(スリーエム)

    PACプライマー

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
    材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • 両面粘着テープ 9660 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 9660

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    319税込351
    1巻ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
    用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
  • 両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
    用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。2018年トラスコ掲載ページ6 1974粘着タイプ強粘着適合用途透明、油面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
    用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 3M スコッチ 車輌用両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 車輌用両面テープ

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    559税込615
    1巻
    当日出荷
    自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
    使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
  • スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
    用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • 再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110 3M(スリーエム)

    再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷から26日以内出荷
    強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。 高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。 厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。
    用途電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用 金属、プラスチック銘板の取付用 自動車、車内用の内装下地材の固定に
  • スコッチ 強力両面テープ 耐熱用 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 耐熱用

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
    用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用使用温度範囲(℃)-20~180規格JISZ1541J1種粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
  • 強力両面テープ(防水用) 3M(スリーエム)

    強力両面テープ(防水用)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。
    用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
  • K-500PPモール用プライマー 3M(スリーエム)

    K-500PPモール用プライマー

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(3本)
    当日出荷
    PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
    付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • コマンドタブ お買い得パック(M) 3M(スリーエム)

    コマンドタブ お買い得パック(M)

    3M(スリーエム)
    1,198税込1,318
    1パック(60個)
    当日出荷
    仕様M寸法(mm)幅16×奥行70使用温度範囲-10~40℃適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
  • コマンドタブ お買い得パック(L) 3M(スリーエム)

    コマンドタブ お買い得パック(L)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合用途再剥離被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム
  • スコッチ 業務用 カーペット用 3M(スリーエム)

    スコッチ 業務用 カーペット用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    カーペットやマットを床にしっかり固定。
    用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定にトラスコ品番436-0834質量(g)540
  • 3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
    仕様透明素材用透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)40使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
  • スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途) 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途)

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に
    用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用使用温度範囲(℃)-20~90規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • スコッチ(R)厚手両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)厚手両面テープ

    3M(スリーエム)
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    ポスターなどの貼りつけやべニヤ板などの仮固定にお勧めです。凹凸、ザラザラ面にもなじみやすい厚手タイプです。
    仕様屋内用厚さ(mm)0.5長さ(m)15厚さ厚手適合用途粗面被着材の素材金属
  • 3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    巾木、内装ボードの仮固定に!
    仕様業務用 超薄手基材アクリルフォーム(不織布補強)テープ長さ(m)10厚さ超薄手粘着剤アクリル系粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
    伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻
    当日出荷
    素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。抗菌加工したタイルにも接着が可能です。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
    用途つきにくいタイル表面への接着に適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属
  • スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
    用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
  • 3M スコッチ 強力両面テープ防水用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 強力両面テープ防水用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    水のかかるところの接着に使用できます。
    使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属

知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ