絞り込み
被着材の素材
  • PP・PE(4)
  • 金属(9)
主なワーク
  • 3次元形状(2)
  • パネル・フレーム(1)
  • パーツ(10)
  • 大面材(2)
適合用途
  • 防水・耐水・屋外(2)
ブランド
  • エスコ
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](87)
  • コニシ(55)
  • 3M(スリーエム)(54)
  • セメダイン(38)
  • スリーボンド(36)
  • アルテコ(ALTECO)(14)
  • 東亞合成(11)
  • ヘルメチック(9)
  • Three Axis(5)
  • 関西ポリマー研究所(3)
  • タイルメント(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • 日本ヘルメチックス(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途瞬間接着剤 エスコ

    多用途瞬間接着剤

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936BA-2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 250g 液状ガスケット(嫌気性) エスコ

    250g 液状ガスケット(嫌気性)

    エスコ
    ¥7,500税込¥8,250
    1個
    当日出荷
    無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
    用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止エスコ品番EA933BA-1A使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。寸法(mm)245×80×50色乳白色質量(g)284使用温度範囲(℃)-20~120外観ペースト状施工温度(℃)10以上危険物の類別非危険物
  • 160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ

    160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    当日出荷
    被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
    仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
  • 1.0kg 水中硬化型接着剤セット エスコ

    1.0kg 水中硬化型接着剤セット

    エスコ
    ¥7,580税込¥8,338
    1個
    翌日出荷
    用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修エスコ品番EA934AA-5Aタイプ2液混合主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ

    450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    当日出荷
    ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
    用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着にエスコ品番EA305MD-1長さ(mm)203色白色半透明直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ) エスコ

    1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ)

    エスコ
    ¥5,510税込¥6,061
    1個
    当日出荷
    EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
    用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着エスコ品番EA305HE-6材質EVA長さ(mm)200色淡黄褐色直径(Φmm)11.5主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙軟化点(℃)約82危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約50溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 700g 接着剤(ラバー用) エスコ

    700g 接着剤(ラバー用)

    エスコ
    ¥7,990税込¥8,789
    1個
    翌日出荷
    接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
    用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-7材質ポリクロロフィレン系色イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)700硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別非危険物特性耐湿性(硬化後)適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 185g 接着剤(ラバー用) エスコ

    185g 接着剤(ラバー用)

    エスコ
    ¥3,570税込¥3,927
    1個
    当日出荷
    接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
    用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系色イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級Ⅱ引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL特性耐湿性(硬化後)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本) エスコ

    450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本)

    エスコ
    ¥5,640税込¥6,204
    1個
    翌日出荷
    EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
    用途PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定にエスコ品番EA305MD-6長さ(mm)203色乳白色直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 50ml ねじロックスーパー エスコ

    50ml ねじロックスーパー

    エスコ
    ¥4,700税込¥5,170
    1個
    翌日出荷
    嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
    用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間エスコ品番EA933B-1色青タイプ低接着・中粘度使用温度範囲(℃)-40~150破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2比重1.05粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 瞬間接着剤 エスコ

    瞬間接着剤

    エスコ
    ¥2,120税込¥2,332
    1個
    翌日出荷
    用途金属・ゴム・プラスチックに被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 一般用瞬間接着剤 エスコ

    一般用瞬間接着剤

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個(2g)
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936A-2主な用途ゴム、金属、硬質プラスチック、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ゼリー状瞬間接着剤 エスコ

    ゼリー状瞬間接着剤

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936BA-3主な用途木材、金属、ゴム、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ

『知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤