3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ) 液色 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
用途はめあい用 仕様耐熱・耐薬品性 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 剪断強度(N/mm2)22 粘度(mPa・s)450~750 危険等級 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嫌気性・1液・室温硬化タイプです。 振動によるねじのゆるみもストップします。 最後の一滴まで使用でき無駄がありません。 配管内の流体に悪影響がありません。 作業の容易なチューブタイプ。
用途空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。 仕様嫌気性 質量(g)70 使用温度範囲-55~150℃ 破壊トルク/脱出トルク(Nm)2.5~12/0.5~5 粘度5900~10300mPa・s 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります