絞り込み
被着材の素材
  • PP・PE(1)
  • 金属(3)
主なワーク
  • 3次元形状(6)
  • パネル・フレーム(2)
  • パーツ(4)
適合用途
  • 低VOC(1)
  • 耐衝撃(1)
  • 防水・耐水・屋外(3)
ブランド
  • ヘルメチック
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](87)
  • コニシ(57)
  • 3M(スリーエム)(54)
  • セメダイン(43)
  • スリーボンド(39)
  • アルテコ(ALTECO)(14)
  • エスコ(13)
  • 東亞合成(11)
  • Three Axis(5)
  • 関西ポリマー研究所(3)
  • タイルメント(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • 日本ヘルメチックス(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤 ヘルメチック

    HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤

    ヘルメチック(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。 空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。 接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。
    用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。形状ペースト状粘度15000cps(25℃)セットタイム(分)10~25(25℃)溶剤無溶剤
  • ハイボンド ミラクル4 ヘルメチック

    ハイボンド ミラクル4

    ヘルメチック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(135mL×12本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    PPゴム等、難接着材料も簡単施工! 驚異の接着性能! 接着・防水・補修等、多用途使用が可能! 様々な材料を様々な状況で強力接着! 衝撃・振動に強い・温度変化に強い・優れた防水・凸凹に強い・異材質接着に強い 水質基準規格適合品 環境対応品で安心施工! (無溶剤・VOC対策・シックハウス対策品・RoHs法対策品・ノンホルムアルデヒト厚生労働省指針値策定13物質の不使用等)
    用途設備工事業様・電気工業様・空調工事業様・リフォーム業様・屋根・防水工事業様・その他主成分特殊変成シリコン樹脂比重1.4±0.05粘度500±100(Pa・s/23℃)寿命棚/冷暗所:製造日より1ヶ月完全硬化時間1日(25℃・RH50%・1mm厚)危険等級Ⅲタックフリータイム(分)15(25℃・RH50%)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • アクアスティック 水中硬化型エポキシ系充填接着剤 ヘルメチック

    アクアスティック 水中硬化型エポキシ系充填接着剤

    ヘルメチック(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(50mL×10本)ほか
    欠品中
    2液性エポキシ系材料で、乾いているところはもちろん、水中でも直接施工ができ、湿潤面や水中で施工すると各分子ごとに強い力で塗布面に密着していき、硬化後は防水性のある強力な接着膜を形成します。 主剤と硬化剤が一体となっていますので、計量の必要がありません。よって、計量ミスによる硬化物の劣化を防ぐことができます。 水質基準規格適合品ですので飲料水にも使用できます。
    用途パイプの漏水の補修、タンク類の補修、排水マス内の補修、冬期類の接着、タイル類の接着、ヒューム管類の補修。 各種金属(ステンレスは下地処理をしてください)・コンクリート・FRP・塩ビなどに使用できます。成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリアミン使用方法1.被着体表面に付着している錆・油・汚れなどをきれいにふき取ってください。2.使う分量を底部から押出しナイフなどで輪切りしてください。なるべく薄くスライスした方が混合が容易です。3.コテ・ヘラなどで漉すようにつぶしてください。4.均一な乳白色になるようによく混ぜてください。5.拭くように塗布し硬化まで固定してください。形状(主剤・硬化剤)スティック状比重(主剤)1.16、(硬化剤)1.10耐熱温度(℃)56硬化時間(分)60~180(25℃)外観(主剤)クリアー、(硬化剤)乳白色危険等級Ⅲ/Ⅲ曲げ強度(kg/cm2)1120危険物の類別第四類/第四類特性防水性危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • HT-Bond Miracleクリア 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤 ヘルメチック

    HT-Bond Miracleクリア 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤

    ヘルメチック(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(135mL×12本)
    6日以内出荷
    1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 接着面が目立っては困る内装工事などや透明部材の接着に最適です。 水質基準規格適合品・環境対応品で安心施工。
    用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着。 異なる材質同士の接着。各種防水接着。各種修繕工事。パイプ等水廻り補修。隙間の充填接着。 接着面がめだないよう各種内装工事。透明部材の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 ビス内できない場所のバンド類や金物の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。凹凸のある材料の接着。ベントキャップの接着シーリング。主成分特殊変成シリコン樹脂比重1.4±0.05伸び(%)200耐熱温度(℃)-30~85主な用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなど引張強度(MPa)最大5.9完全硬化時間1日粘度(mPa・s)1500000固着時間(分)90(25℃)タックフリータイム(分)7(25℃)色調クリアー危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
  • HT-Lock 585 ネジのゆるみ止め剤 ヘルメチック

    HT-Lock 585 ネジのゆるみ止め剤

    ヘルメチック
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(30mL×5本)
    当日出荷
    金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
    用途高力ボルトの固定スタットボルトの永久固定など。タイプ高強度タイプ耐熱温度(℃)150粘度1000~1400cps剪断強度(kg/cm2)200~250セットタイム(分)15危険等級Ⅲ色調緑危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ヘルメレジン INJECT 740 土木建築用エポキシ樹脂系接着剤 ヘルメチック

    ヘルメレジン INJECT 740 土木建築用エポキシ樹脂系接着剤

    ヘルメチック
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(400mL×20本)
    6日以内出荷
    湿潤面施工が可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。 強固な接着力、チクソトロピー性を付与することによる壁・天井施工での液ダレ減少による作業効率の向上が特長となっております。 コンクリート、モルタル、金属などへの接着性が優れておりアンカーや差筋用の樹脂として最適です。 設備機器・ブラケット設置等の設備工事、増改築回収による差筋・耐震補強などの建築工事、その他土木工事や建築工事の様々な分野でご利用できます。 接着強度が優れています。コンクリートや金属への接着性に優れています。 硬化後の耐水性・耐久性に優れています。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
    用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など。 コンクリートクラックの補修。コンクリートの隙間の充填接着。使用方法1.接着面の油、錆、汚れなど接着性を阻害する要因になるものを除去し、必要に応じてサンドペーパー等による下地処理をしてください。2.カートリッジのキャップを取り外してください。3.カートリッジの吐出口にミキシングノズルを取付けてください。4.トリガーを完全に前に押し出してピストンロッドを最後尾まで引出、カートリッジをセットします。カートリッジは正確にセットしてください。5.トリガーを引き、ミキシングノズルから混合液が出始めたら、3~4回分は、必ず捨て打ちしてください。6.トリガーを引き、孔内に必要量の樹脂を注入してください。トリガーを前に押し出すと、樹脂の吐出が止まります。7.完全に固着するまで動かさないでください(施工後24時間以上の養生が必要です)。8.完全硬化をご確認後ご使用ください。9.器具類に付着した樹脂は硬化する前に拭き取ってください。主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性脂肪族ポリアミン比重1.12粘度マヨネーズ状可使時間(分)28(23℃/100g)主な用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など引張強度(MPa)48.3外観グレー容量混合比主剤:硬化剤=2:1硬化時間(時間)14~16(10℃)、5~6(20℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類圧縮強度(MPa)86.7曲げ強度(MPa)85.9硬度(ショア D)85HD被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • HT-Lock 555 ネジのゆるみ止め剤 ヘルメチック

    HT-Lock 555 ネジのゆるみ止め剤

    ヘルメチック
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(30mL×5本)
    6日以内出荷
    金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
    用途フランジのねじ、建築設備のアンカーボルト、エクステリアの固定、様々なねじの固定。タイプ一般ねじ用中強度タイプ耐熱温度(℃)150粘度6000~8000cps剪断強度(kg/cm2)200~300セットタイム(分)15危険等級Ⅲ色調赤危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • HT-Lock 525 ネジのゆるみ止め剤 ヘルメチック

    HT-Lock 525 ネジのゆるみ止め剤

    ヘルメチック
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(30mL×5本)
    6日以内出荷
    金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
    用途取り外しが容易な低強度タイプ。ボルト、ナット小ねじに。タイプ低強度タイプ耐熱温度(℃)150粘度1000~2000cps剪断強度(kg/cm2)40~70セットタイム(分)20危険等級Ⅲ色調紫危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • HT-Lock 505 ネジのゆるみ止め剤 ヘルメチック

    HT-Lock 505 ネジのゆるみ止め剤

    ヘルメチック
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(30mL×5本)
    6日以内出荷
    金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
    用途各種ねじの締付後の浸透による固定吊り金具の固定。 床面のレベル合わせなど幅広く使用できます。タイプ後浸透タイプ中強度耐熱温度(℃)120粘度10~30cps剪断強度(kg/cm2)150~250セットタイム(分)15危険等級Ⅲ色調緑危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状

『知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤