絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • モノタロウ(3)
  • コニシ(19)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(6)
  • Three Axis(5)
  • アルテコ(ALTECO)(4)
  • 関西ポリマー研究所(3)
  • 東亞合成(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • タイルメント(2)
  • トーヨーポリマー(2)
  • エスコ(1)
  • スリーボンド(1)
  • ニットー(1)
  • 日動電工(1)
  • ダイアボンド工業(1)
  • 日塗化学(1)
被着材の素材
  • PP・PE(2)
  • その他(1)
  • コンクリート(1)
  • ゴム(3)
  • 木材(3)
  • 皮革(3)
  • 軟質塩ビ(2)
  • 金属(8)
  • 陶磁器(2)
主なワーク
  • パーツ(12)
  • 大面材(3)
適合用途
  • 低VOC(3)
  • 耐衝撃(2)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水・屋外(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接着剤 :「木用」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡スチロール用接着剤 セメダイン発泡スチロール用接着剤セメダイン(3件のレビュー)
209税込230
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールを溶かさない専用接着剤です。 透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。
用途発泡スチロール同士の接着 発泡スチロールと紙、木、布、金属などの接着主なワークパーツ
軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用 セメダイン軟質塩ビ専用接着剤 ビニール用セメダイン(3件のレビュー)
179税込197
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。 速乾タイプですから手早い補修ができます。
用途ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着 ビーチボールやビニールプールのパッチ補修透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度) セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)セメダイン(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(170g)ほか
当日出荷
スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮ブラックタイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-60~120主成分アクリル変性シリコーン樹脂硬化時間(分)30(23℃)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.25指触乾燥時間(分)12粘度(Pa・s)22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料製品カタログ(1.29MB) 製品カタログ(1.29MB)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110 セメダインプラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110セメダイン(10件のレビュー)
629税込692
1本(20mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。付属品ヘラ、ヤスリ淡白色半透明主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間24時間以上オープンタイム(分)5~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)セメダイン
898税込988
1本(20g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器付属品極細ノズル、乾燥剤透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途関連資料接着剤を選ぶ早見表固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
建築内装工事用接着剤 SG-1L セメダイン建築内装工事用接着剤 SG-1Lセメダイン(11件のレビュー)
2,190税込2,409
1本(1kg)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど仕様多用途タイプ、速硬化白色規格JAIA 4VOC基準適合JIS規格JIS A 5538主成分変性シリコーン樹脂標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本)改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)外観白色ペースト粘度(Pa・s)270危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品適合用途低VOC、速乾主なワークパーツ
木レンガ・下地木工事用接着剤 コンクリメントV セメダイン木レンガ・下地木工事用接着剤 コンクリメントVセメダイン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(1kg)ほか
当日出荷から9日以内出荷
衝撃に強く、耐久性良好なアスベストを含まない、木レンガ・下地木工事・床束用の接着剤です。 適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。 耐水・耐熱・耐油性にも優れます。 住宅環境対策品で、厚生労働省指針14物質を使用していません。 使いやすい一液・無溶剤タイプです。
用途※コンクリート・モルタル下地に、木レンガ・巾木・胴縁の接着。 ※繊維セメント板・石膏ボード・発泡スチロール板などの取り付け接着。 ※木質床材・床タイル(小口現場)の接着。 ※金属と木の接着 ※鋼製束・プラスチック束の接着。(ポリプロピレン製は接着しません)特性弾力性、耐衝撃性、耐久性、耐剥離性成分一液特殊変成ポリマー系弾性型灰色規格JAIA 4VOC基準適合容量(kg)1JIS規格JIS A 5537主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合密度(g/cm3)1.5粘度(Pa・s)390危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類関連資料接着剤を選ぶ早見表適合用途低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
木質床材・床束用 UM620 セメダイン木質床材・床束用 UM620セメダイン(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一液、無溶剤形接着剤です。住宅環境対策品。厚生労働省指針14物質を使用していません。新型アルミ袋で貯蔵安定性、作業性に優れます。適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。耐水・耐熱・耐油性にも優れます。
用途木質床材(一般・防音・床暖仕様)に最適です。 根太組付にも使用できます。床材(鋼製束・プラスチック束)の接着にも最適です。合板、パークティクルボードなど木質下地と木質床材の接着。各種建築仕上げパネル(壁・天井)の接着にも使用できます。特性耐水、耐熱、耐油成分ポリウレタン樹脂系タイプ床暖房対応型規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化 セメダイン瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化セメダイン(4件のレビュー)
449税込494
1本(3g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属成分シアノアクリレート系種別ゼリー状主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダインゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明)セメダイン(6件のレビュー)
229税込252
1本(20mL)ほか
当日出荷
合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品) セメダインゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品)セメダイン(11件のレビュー)
728税込801
1本(180mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダインコンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HIセメダイン(19件のレビュー)
428税込471
1本(20mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。危険物の類別指定可燃物
建築内装用接着剤 速乾GF セメダイン建築内装用接着剤 速乾GFセメダイン(3件のレビュー)
599税込659
1本(170mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。危険物の類別第四類関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型 セメダイン2液混合型接着剤 ハイスーパー5 5分型セメダイン(32件のレビュー)
319税込351
1セット(6g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
混合してから5分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 約1時間後に実用強度に達するので急ぎの接着、補修に便利です。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。

知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方』には他にこんなカテゴリがあります

接ぎ木用特集
おすすめ人気ランキング
接着剤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら