絞り込み
主なワーク
- パーツ(27)
- 大面材(20)
被着材の素材
- PP・PE(9)
- シリコーン(1)
- 金属(3)
適合用途
- 低VOC(1)
- 再剥離(1)
- 油面(1)
- 粗面(4)
- 耐熱(2)
- 防水・耐水・屋外(8)
ブランド
- マクセル
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(64)
- 寺岡製作所(30)
- エスコ(27)
- ニトムズ(25)
- 日東電工(旧:Permacel)(22)
- WAKI(和気産業)(13)
- ニチバン(9)
- まつうら工業(7)
- コニシ(6)
- 共同技研化学(5)
- 古藤工業(Monf)(4)
- tesa(テサ/テサテープ)(4)
- オカモト(3)
- 日本緑十字社(3)
- つくし工房(3)
- セキスイ(2)
- TRUSCO(2)
- リンレイテープ(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「主なワーク」から絞り込む
パーツ(27)
大面材(20)

スーパーブチルテープ 両面 5938
マクセル(5件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷から14日以内出荷ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ 両面 5958
マクセル(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931
マクセル(15件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
スリオン 紙両面粘着テープ 5460
マクセル(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
PE発泡体両面粘着テープ
マクセル¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。用途石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定。 住宅内装材、補強材の仮固定。
スーパーブチルテープ No.5932
マクセル¥16,980~税込¥18,678~1ケース(10巻)ほか当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
布両面テープ No.5325
マクセル¥34,980~税込¥38,478~1ケース(30巻)ほか3日以内出荷から4日以内出荷合成繊維布をを基材とし、その両面にゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途広告宣伝、選挙用ポスターのベニア板、壁面ヘの貼付再生材使用率(%)4.3主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
PE発泡体両面テープ No.5565
マクセル¥75,980税込¥83,5781ケース(72巻)翌々日出荷特殊発泡ポリエチレン(黒色)ベースとし、その両面に接着性と耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面テープです。用途弱電関係のプラスチック部品固定用、自動車のエンブレムの固定用タック(ボールNo.)7保持力(ズレmm)40℃/0.5被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5486
マクセル¥17,980~税込¥19,778~1ケース(80巻)ほか当日出荷から9日以内出荷不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.5主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
強粘着紙両面テープ
マクセル¥54,980~税込¥60,478~1セット(2巻)ほか翌々日出荷から21日以内出荷高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/mm)4.3N/10mm粘着タイプ強粘着被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
布両面粘着テープ30mm×15m
マクセル¥34,980税込¥38,4781セット(48個)4日以内出荷ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。用途カーペット固定、ベニア板貼付トラスコ品番136-6322幅(mm)30厚さ(mm)0.50質量(g)376長さ(m)15適合用途粗面主なワークパーツ
フィルム両面テープ No.5640
マクセル¥77,980税込¥85,7781ケース(30巻)30日以内出荷粘着層に厚みがあるため初期接着力が高く、粗面にもよく銘板の接着するため、各種建材固定用にご使用いただけます。用途外壁材固定用、金属・ゴム板の固定用、強粘着タイプ、フィルム基材・厚型厚さ厚手タック(ボールNo.)15保持力(分)40℃/落下60適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5622
マクセル¥69,980税込¥76,9781ケース(20巻)30日以内出荷低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。 また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。用途自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用保持力(ズレmm)40℃/4適合用途油面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5621
マクセル¥159,800~税込¥175,780~1ケース(24巻)ほか7日以内出荷シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9]引張強度(N/25mm)107.75保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5被着材の素材シリコーン主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5490
マクセル¥66,980税込¥73,6781ケース(30巻)7日以内出荷不織布を基材に無溶剤タイプの粘着剤を両面塗布したVOC放散量低減を意識した環境にやさしい粘着テープです。用途自動車内装材・緩衝材の固定用タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.1適合用途低VOC主なワークパーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5487
マクセル¥38,980税込¥42,8781ケース(60巻)翌々日出荷不織布を基材としてその両方に強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。用途ネームプレートなどの銘板固定用、コーナー部材の固定用タック(ボールNo.)8保持力(ズレmm)40℃/0.5粘着タイプ強粘着主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5477
マクセル¥35,980税込¥39,5781ケース(112巻)7日以内出荷不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎタック(ボールNo.)15保持力(ズレmm)40℃/1.0主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
紙両面テープ No.5410
マクセル¥36,980~税込¥40,678~1ケース(30巻)ほか翌々日出荷不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途ネームプレート・説明板等の固定用、 壁紙・化粧板などの接着保持力(分)40℃/(1面)落下300、(2面)落下300主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5988
マクセル¥19,980税込¥21,9781ケース(16巻)翌々日出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定 水切り上部の防水用タック(ボールNo.)32引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])16.871[4.3]引張強度(N/25mm)42.175適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5957
マクセル¥27,980~税込¥30,778~1ケース(8巻)ほか翌々日出荷から30日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)40引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5933
マクセル¥22,980~税込¥25,278~1ケース(16巻)ほか翌々日出荷から5日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5901
マクセル¥37,980~税込¥41,778~1ケース(16巻)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)46引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5001
マクセル¥17,980税込¥19,7781ケース(8巻)7日以内出荷基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)50保持力(分)40℃/落下110主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ No.5000
マクセル¥18,980税込¥20,8781ケース(8巻)9日以内出荷基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)48保持力(分)40℃/落下60主なワーク大面材、パーツ
耐熱基材なし両面テープ No.5081
マクセル¥139,800税込¥153,7801ケース(12巻)30日以内出荷基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。用途電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用厚さ薄手保持力(ズレmm)40℃/<0.1適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ No.5662
マクセル¥179,800税込¥197,7801ケース(72巻)30日以内出荷粘着剤は、1面側に強粘着タイプ、2面側に再剥離タイプを使用しており、2面側は長期間の使用でも、糊残りがしにくい設計となっています。用途再剥離が必要な部材の固定(POPなど)、リサイクル部材の固定保持力(ズレmm)40℃/(1面)<0.1、(2面)<0.1粘着タイプ強粘着(片面)再剥離可(片面)適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- 一般用両面テープ
- 超強力両面テープ