「適合用途」から絞り込む
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(53件のレビュー)当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用3M(スリーエム)(28件のレビュー)当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。<br />
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)3M(スリーエム)(28件のレビュー)当日出荷
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)3M(スリーエム)(34件のレビュー)当日出荷
車内の小物の固定に!
ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。
基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)3M(スリーエム)(6件のレビュー)当日出荷
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。
テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。
屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。<br />基材が柔らかいので、初期接着に優れています。<br />抗菌加工したタイルにも接着が可能です。<br />JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途つきにくいタイル表面への接着に適合【接着できる素材】タイル(抗菌・防汚れ含む)、プラスチック、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、硬質ゴム、木使用温度範囲(℃)-20~80テープ地色グレー使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材と場所】シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水粘着タイプ超強力荷重(N)4.2(タイルとステンレスでの時の目安)被着材の素材金属
3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用3M(スリーエム)(6件のレビュー)当日出荷
テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40仕様透明素材用色透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。<br />基材が柔らかいので、初期接着に優れています。<br />ザラザラした合板・木にも使えます。<br />JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に
屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途)3M(スリーエム)(9件のレビュー)当日出荷
柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。
金属・木・プラスチックなどの接着に
用途多用途(屋内用)
カラーボックスのカーテンレールの接着用使用温度範囲(℃)-20~90規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途3M(スリーエム)当日出荷
これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外用テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1テープ長さ(mm)100テープ厚さ(mm)1.1粘着タイプ超強力基材アクリルフォームトラスコ品番542-3449使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着剤特殊アクリル系粘着力(N/10mm)32使用場所屋内外用被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニア用3M(スリーエム)当日出荷
木材やベニヤ板の接着に特化した木材用。ざらざら面や多孔質部分によくなじむ。
用途木材・ベニヤ用仕様木材・ベニヤ用使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力被着材の素材金属
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)¥93,980~税込¥103,378~
1ケース(22巻)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.4長さ(m)33粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ