絞り込み
被着材の素材
  • PP・PE(4)
  • 金属(8)
主なワーク
  • 3次元形状(1)
  • パネル・フレーム(1)
  • パーツ(9)
  • 大面材(2)
適合用途
  • 防水・耐水・屋外(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • コニシ(54)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](51)
  • 3M(スリーエム)(49)
  • セメダイン(37)
  • アルテコ(ALTECO)(15)
  • スリーボンド(11)
  • 東亞合成(10)
  • Three Axis(5)
  • 田岡化学(4)
  • ヘルメチック(4)
  • 日塗化学(4)
  • 関西ポリマー研究所(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被着材の素材から絞り込む
PP・PE(4)
金属(8)
  • 多用途瞬間接着剤 エスコ

    多用途瞬間接着剤

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936BA-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ

    160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
    仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
  • 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ

    450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
    用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着にエスコ品番EA305MD-1長さ(mm)203白色半透明直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 1.0kg 水中硬化型接着剤セット エスコ

    1.0kg 水中硬化型接着剤セット

    エスコ
    7,580税込8,338
    1個
    翌日出荷
    用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修エスコ品番EA934AA-5Aタイプ2液混合主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ) エスコ

    1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ)

    エスコ
    5,510税込6,061
    1個
    当日出荷
    EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
    用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着エスコ品番EA305HE-6材質EVA長さ(mm)200淡黄褐色直径(Φmm)11.5主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙軟化点(℃)約82危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約50溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 700g 接着剤(ラバー用) エスコ

    700g 接着剤(ラバー用)

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
    用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-7材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)700硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別非危険物特性耐湿性(硬化後)適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 185g 接着剤(ラバー用) エスコ

    185g 接着剤(ラバー用)

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    当日出荷
    接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
    用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL特性耐湿性(硬化後)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本) エスコ

    450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1個
    翌日出荷
    EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
    用途PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定にエスコ品番EA305MD-6長さ(mm)203乳白色直径(Φmm)15危険物の類別非危険物被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 エスコ

    瞬間接着剤

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    用途金属・ゴム・プラスチックに被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 一般用瞬間接着剤 エスコ

    一般用瞬間接着剤

    エスコ
    535税込589
    1個(2g)
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936A-2主な用途ゴム、金属、硬質プラスチック、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ

接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

構造用接着剤