絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 構造用接着剤

307件中 281~307件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「被着材の素材」から絞り込む
  • BOメジコン#10S-OZ 日塗化学

    BOメジコン#10S-OZ

    日塗化学
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5kg)
    翌々日出荷
    エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型ペースト状手コーキングガン使用可能タイプ。#10Sに比べ、可とう性が特に優れており、コーキングガンによる充填ができるため、作業性にも優れております。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
    用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール成分エポキシ樹脂使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。BOプライマー#1を塗布する(2)材料混合:主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に混合する(3)充填:方法1.BOメジコン#10S-OZをヘラですくい取り、可使時間内に充填部分にヘラで詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 方法2.BOメジコン#10S-OZをコーキングガンに装填し、充填部分にガンを用い充填する色主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状配合主剤:硬化剤=1:1内容量(kg)1セット(主剤2.5 硬化剤2.5)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 床棟梁 AICA(アイカ工業)

    床棟梁

    AICA(アイカ工業)(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(760mL)
    欠品中
    ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。 無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。
    用途一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。 鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。適合用途低VOC主なワークパーツ
  • 水性接着剤 FT1000NF 3M(スリーエム)

    水性接着剤 FT1000NF

    3M(スリーエム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(4缶)
    8日以内出荷
    水性の安全性と溶剤系並みの速着性を両立しています。塗布後30~60秒で貼り合わせ可能タックが発現します。(23℃)溶剤を使用していないため、引火の心配が無く作業環境が安全です。
    用途フォーム材、ファブリック材、木質材などの接着に。主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • 瞬間接着剤 NO1702 スリーボンド

    瞬間接着剤 NO1702

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(20g)
    3日以内出荷
    低粘度瞬間接着材です
    用途金属用トラスコ品番813-0563液色無色粘度(mPa・s[cP])35.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属、陶磁器、ゴム、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • EMS20 コニシ

    EMS20

    コニシ
    ¥52,980税込¥58,278
    1缶
    4日以内出荷
    屋外用途にも使用可能であり、耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後もゴム弾性を保持し、耐振動・耐衝撃にも優れています。
    用途金属、ガラス、石材タイル、木材、コンクリートなどの接着に。トラスコ品番374-8278材質主成分/エポキシ・変成シリコーン樹脂質量(kg)21.2色(主剤/硬化剤)ホワイト/グレー使用温度範囲(℃)-50~+120容量(kg)20比重1.50±0.10可使時間(分)60±10(20℃、1kg)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆外観パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤=1:1特性耐熱、耐寒、耐久性、耐振動、耐衝撃適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃

    3M(スリーエム)
    ¥489税込¥538
    1個(2g)
    欠品中
    衝撃に強い瞬間接着剤です。
    用途金具、部品、靴の接着補修。トラスコ品番363-0901色透明タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-20 ~80主成分シアノアクリレート・合成ゴム主な用途木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L特性耐衝撃固着時間(秒)20(25℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾
  • 石材張り用接着剤 タイルメント

    石材張り用接着剤

    タイルメント(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    翌々日出荷
    JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。
    用途適用箇所:屋内の壁面 適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く) 適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm)トラスコ品番366-8142セット内容主剤10kg+硬化剤10kg質量(kg)22.42JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン可使時間(分)40以内/23℃標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状張付け可能時間(分)30以内/23℃塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
  • LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(10本×300mL)
    欠品中
    万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
    用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。仕様併用プライマー/7386色琥珀色使用温度範囲(℃)-55~100固着時間(分)5適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ネダ組付用接着剤 根太組付用 セメダイン

    ネダ組付用接着剤 根太組付用

    セメダイン
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(1000g)
    翌々日出荷
    2×4工法床用現場接着剤として開発したアクリル樹脂エマルション形接着剤です。 床下地のキシミ音、パネル類のガタ、釘の浮き上がりを防止します。(ただし養生中は釘止め又は押さえを必ず行ってください。) チューブ容器のため接着剤塗布が容易です。 エマルションタイプなので作業が容易で、火災の危険がありません。
    用途床パネルと根太及びモルタル下地と根太の接着。 せっこうボード・けいカル板・スレート板・化粧板などと胴縁・モルタル下地面との接着。 根太組み合わせ部などのキシミ止め。成分アクリル樹脂系エマルジョン形(水性系)色淡褐色ペースト状主成分アクリル系樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物特性水性、床鳴り防止適合用途低VOC主なワークパーツ
  • ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダイン

    ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明)

    セメダイン(7件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本(20mL)
    当日出荷
    合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
    用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 エスコ

    瞬間接着剤

    エスコ
    ¥2,120税込¥2,332
    1個
    翌日出荷
    用途金属・ゴム・プラスチックに被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 一般用瞬間接着剤 エスコ

    一般用瞬間接着剤

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個(2g)
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936A-2主な用途ゴム、金属、硬質プラスチック、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ゼリー状瞬間接着剤 エスコ

    ゼリー状瞬間接着剤

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936BA-3主な用途木材、金属、ゴム、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 工業用接着剤 3M(スリーエム)

    工業用接着剤

    3M(スリーエム)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(0.147L×36本)
    8日以内出荷
    難接着素材のEPDMゴムの接着力に優れた接着剤です。初期接着力が高く、耐水性に優れます。
    用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着色黒容量(L)0.147基材SBR主な用途EPDM、合成ゴム、フェルト、金属、木などの接着危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量148mL特性耐水性、耐過可塑剤性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 7399 耐衝撃用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 7399 耐衝撃用途

    3M(スリーエム)
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(5kg)
    欠品中
    特に低温度で高い接着力、耐衝撃性があります。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレンの接着仕様入れ目:5kg色乳白色質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)0.8剥離接着強さ(kN/m)2.7/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3797 電気用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3797 電気用途

    3M(スリーエム)
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(5kg)
    85日以内出荷
    耐熱性、電気特性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途プラスチックの接着に最適仕様入れ目:5kg色乳白色質量(g/本)8.5適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)4.3/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)30適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤

    3M(スリーエム)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(5kg)
    94日以内出荷
    耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    仕様入れ目:5kg色茶褐色質量(g/本)8.5適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC寸法(Φmm×Lmm)15×51主成分ポリアミド難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)4.8剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険物の類別非危険物接着時間(秒)25適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤

    3M(スリーエム)
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着仕様入れ目:10kg色白色半透明質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.6剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)40適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ

    3M(スリーエム)
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作仕様入れ目:10kg材質EVA色黄褐色質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT寸法(Φmm×Lmm)26×76難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)3.7剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)35適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途

    3M(スリーエム)
    ¥78,980税込¥86,878
    1箱(5kg)
    8日以内出荷
    ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定仕様入れ目:5kg色黄白色質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)1.5剥離接着強さ(kN/m)7.5/180°危険等級その他のものアズワン品番64-5137-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤

    3M(スリーエム)
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着仕様入れ目:10kg色黄褐色質量(g/本)40適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターPG2寸法(Φmm×Lmm)26×76主成分EVA引張せん断接着強さ(MPa)5.2剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • ホットメルト接着剤 3738 木材用 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3738 木材用

    3M(スリーエム)
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(5kg)
    8日以内出荷
    高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定仕様入れ目:5kg色黄褐色質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターAE2寸法(Φmm×Lmm)12×305主成分EVA難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)2.5剥離接着強さ(kN/m)7.1/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)50適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
  • 構造用接着剤 Scotch-Weld IW3450 3M(スリーエム)

    構造用接着剤 Scotch-Weld IW3450

    3M(スリーエム)
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(3kg×2組)
    7日以内出荷
    高接着、高耐熱に優れています。 常温硬化可能ですが、加熱硬化することで耐熱性と耐薬品性を高めることができます(硬化条件:60℃×30分)
    用途金属(鉄・アルミニウム・その他)の接着色白/黄褐色基材主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:アミン容量(kg)3引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:33危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の数量909g/1666g特性耐熱性、耐薬品性危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥269,800税込¥296,780
    1箱(250mL×10本)
    7日以内出荷
    特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。
    用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。仕様紫外線硬化型適合(推奨硬化促進剤)7649色淡黄色主成分嫌気性硬化方式嫌気硬化付加引張剪断強度(N/mm2)8~26粘度(mPa・s)3000~7000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐湿危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)12適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
  • パワークラック異板地(イタンジ) ニットー[塗装・養生・内装用品]

    パワークラック異板地(イタンジ)

    ニットー[塗装・養生・内装用品]
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(16kg)ほか
    3日以内出荷
    超高強度繊維を配合し、柔軟性がありかつ、強度のあるジョイントを作る事ができる。 ファイバーテープと併用することにより、優れた強度を発揮する。 非常に割れにくく、金属・プラスチック製のコナー材などへの接着性が非常に良い。 耐水性に優れ、外部のジョイントに使用できる。 乾燥が早い。
    用途モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理色グレータイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム、超高強度繊維危険物の類別非危険物特性耐水性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)30/4kg(厚さ0.2mm)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフア241マルエス 東亞合成

    アロンアルフア241マルエス

    東亞合成
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1ケース(20g×25本)ほか
    7日以内出荷
    樹脂、金属、木材など広範囲の被着材の接着に。
    用途ゴム・プラスティック用成分シアノアクリレート色透明タイプ汎用粘度40(mPa・s25℃)主な用途ゴム、プラスティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アルテコ瞬間接着剤 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    アルテコ瞬間接着剤

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥7,698税込¥8,468
    1パック(8本)
    5日以内出荷
    金属、ゴム、硬質プラスチック等の接着に使用できる低粘度接着剤です。 保管パック入20g業務用サイズで接着剤を使いきるまで安全に保管できます。
    容量(g)20主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ

『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

構造用接着剤