2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レシップエスエルピーSY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
質量(kg)0.615 定格入力電圧(V)DC12/24 保存温度(℃)周囲:-40~+70 光源白色LED 色温度(K)6000~7000 定格入力電流(A)0.2以下(入力電圧DC26V時)、0.4以下(入力電圧DC13V時) 照度(Lx)保証:1m直下にて100以上(DC26V時) 使用周囲温度(℃)-30~+60 LED使用数(個)24個 耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合 入力電力(W)5(入力電圧DC26V/13V時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

レシップエスエルピーSY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
寸法(mm)31×183×420 質量(kg)0.615 定格入力電圧(V)DC12/24 光源白色LED 色温度(K)6000~7000 定格入力電流(A)0.155以下(入力電圧DC26V時、)0.31以下(入力電圧DC13V時) 照度(Lx)保証:1m直下にて80以上(DC26V時) 使用周囲温度(℃)-30~+45 定格入力電力3.8W(入力電圧DC26V13V時) 入力電圧許容範囲(V)DC10~30 耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷