FRP製リン木入れ用取付ステー信和自動車工業翌々日出荷
FRP製リン木入れ専用取付ステー
適合本体71FR1NG・71FR1NGW・71FR1NK材質鉄 4.5t表面処理カチオン塗装
FRP製リン木入れ上箱信和自動車工業11日以内出荷
オプション対応品。リン木入れ本体に取付可能な工具箱。リン木入れ本体へ取付用のボルト・ワッシャー・ナット付です。
付属品ステンレス六角ボルトM10×30×4本、ステンレス平ワッシャM10×4枚、ステンレススプリングワッシャM10×4枚、ステンレス六角ナットM10×4個材質FRP長さ(mm)710幅(mm)600高さ(mm)260表面処理光沢処理
FRP製リン木入れセット(本体+取付ステー)信和自動車工業8日以内出荷から11日以内出荷
本体+専用取付ステー(右、左、補強バー)のセット商品です。取付用ボルト・ワッシャー・ナット付です。重量44Kgの軽量タイプ。25mmグレーチングによる負担のかかる底面の強度確保。
付属品ステンレス六角ボルトM12×50×8本、ステンレス平ワッシャM12×8枚、ステンレススプリングワッシャM12×8枚、ステンレス六角ナットM12×8個、ステンレス六角ボルトM10×50×4本、ステンレス平ワッシャM10×12枚、ステンレススプリングワッシャM10×12枚、ステンレス六角ナットM10×12個材質FRP長さ(mm)2410幅(mm)610質量(kg)44高さ(mm)280表面処理光沢処理開口寸法(mm)H220×W570
トラック用品・パーツ の新着商品
ページ: 1/ 3