トラック用品・パーツ :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シガーライター用。全灯(点灯)のみ。底部にマグネット付き。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。LEDを4方向に配置し、全方向から視認性を確保。
仕様外突規制:対応品 材質レンズ:PC、ボディ:ABS樹脂 寸法(mm)200×145×150(H) 質量(g)900 電源車両アダプターソケット 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)3.7 保護等級IP66 光源LED球 電池寿命(時間)約10000 光度(cd)DC12:202、DC24:201
1台(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

エスコLED庫内灯
露出取付け用アダプター付属。埋め込み設置した際の製品露出はわずか6.0mm。付属のアダプタを装着すれば露出取付けも可能レンズ効果により庫内くまなく広く照らします。電球に比べ約10倍以上の長寿命で電球切れの心配、交換の手間を削減。
材質本体・レンズ:ポリカーボネート 露出取付けアダプタ:ABS樹脂 寸法(mm)アダプタ装着時:188×128×15(H)、アダプタ取外し時:178×118×15(H) 質量(g)アダプタ装着時:215、アダプタ取外し時:164 使用温度範囲(℃)-30~+80 定格電圧(V)DC12/24 定格消費電力(W)DC12V:3.6、DC24V:3.8 入力電圧(V)DC11~32 照度(Lx)1.0m直下:270、1.5直下m:120 寿命約40000時間 防塵防水性能IP65相当 LED高輝度チップ型LED チップ数LED:12灯
1個(1個)
4,950 税込5,445
翌日出荷