20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス製ナンバー枠 車検対応
車検対応 。ステンレス仕様。メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。
材質ステンレス 関連資料商品紹介(0.35MB) 商品紹介(0.45MB)
1個
4,600 税込5,060
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,000 税込6,600
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,600 税込8,360
3日以内出荷

車検対応 。ステンレス仕様。メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。
材質ステンレス 関連資料商品紹介(0.35MB) 商品紹介(0.45MB) 商品紹介(0.18MB)
1個
5,500 税込6,050
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車検対応 。ステンレス仕様。メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。
材質ステンレス 関連資料商品紹介(0.35MB) (0.45MB)
1個
12,000 税込13,200
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,900 税込8,690
3日以内出荷

車検対応 。キャブ前側 衝突防止センサー(ミリ波レーダー)に干渉しない超薄型設計です。ステンレス仕様。メーカー製品【1メーカーナンバー枠】+【2LSL-1014ナンバー灯】+【3取り付けステー】+【4専用車種別ハーネス】と組み合わせてご使用いただく事で、協定規則第4号に準じた配光試験を合格しています。※一部ナンバー枠や車種によっては、3・4が不要なものもあります。
材質ステンレス 関連資料商品紹介(0.35MB) 商品紹介(0.45MB) 商品紹介(0.16MB)
1個
6,400 税込7,040
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証
用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット 材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ 電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26 電圧(V)DC12/24共用 消費電力(W)6.2(バルブ1本の値) 光束(Lm)1300 関連資料(0.59MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!
用途D2R/D2S共用 HIDバルブ 仕様純正交換タイプ(車検対応品) 規格D2R/D2S共用 電圧(V)DC12/24共用
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1009AV LED NOランプ
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ 材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20 電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095 定格消費電力(W)3 入力電圧(V)DC12/24 対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応 使用環境温度(℃)-40~50 実効値(W)2.2 入力電圧許容範囲(V)DC10~40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50 LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品 防水性IP65
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

JB702 JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)JBホーン 24V
水に強いウォーター&サンドガード構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 突き抜ける美しい音色 車検対応
用途24V用ホーン 仕様高音 周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low) 電圧(V)DC24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90 最大電流(A)2.5/1個 音圧レベル(dB)117(2M距離)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証
用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 電圧(V)DC12/24共用
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JB700 JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
大型開口部により響きの大音量を実現! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 力強く響き渡る重低音 クラスを超えた重低音! 車検対応
用途24V用ホーン 仕様低音 周波数(Hz)480±20(High) 400±20(Low) 電圧(V)DC24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×95×85 最大電流(A)2.5/1個 音圧レベル(dB)115(2M距離)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

JB701 JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)JBホーン 24V
開口部からの水の侵入を防ぐ新構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 迫力のあるクリアな響き 前方に向かって音が出る新音響構造! 車検対応
用途24V用ホーン 仕様中音 周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low) 電圧(V)DC24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83 最大電流(A)2.5/1個 音圧レベル(dB)116(2M距離)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2 電力(W)52(両方) 全光束(Lm)3200(両方) 色温度(K)1500 LED色アンバー 極性無し 冷却器ファン内蔵式 入数2個入 適正電圧(V)DC12/24
1セット(2個)
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ナンバー灯やポジション球に 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 色温度(K)6500 入数1個入り 明るさ(Lm)140
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ルームランプに 口金S8.5/8.5 ガラス球形式T10×31 色温度(K)14000 入数1個入り
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途路肩灯などに 口金BA15S ガラス球形式S25 色温度(K)14000 入数1個入り
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB激光LEDバルブキット H3 12/24V 保護キャップ付 JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
LSL-601W LEDキットとLSL-603,604専用保護キャップがセットになりました。 純正ハロゲンバルブと比べて、200%UPの明るさを実現(メーカー比) DC12V・24V車共用 LED素子は信頼性の高いPhilips社製を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・2年保証
材質灯体:アルミ合金 電流(A)12V入力時 0.88/24V入力時 0.42 消費電力(W)12V入力時、11/24V入力時:10(バルブ1本の値) 定格入力電圧(V)DC10~DC40(DC12・24V共用) コードシリコン配線 LEDPhilips社製 3W×6灯 関連資料(0.92MB) 取扱説明書(0.9MB) 適合カプラIP65
1セット
13,880 税込15,268
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途バックランプに 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T16 色温度(K)6500 入数2個入り
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング