4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2 電力(W)52(両方) 全光束(Lm)3200(両方) 色温度(K)1500 LED色アンバー 極性無し 冷却器ファン内蔵式 入数2個入 適正電圧(V)DC12/24
1セット(2個)
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E619751 LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W
横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
用途電装パーツ 材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA 電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26 消費電力(W)18 入力電圧(V)DC12/24/48 対応環境負荷物質:SOC4対応 使用環境温度(℃)-20~50 光束(Lm)1060 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38 LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

JB激光LEDバルブキット H3 12/24V 保護キャップ付 JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
LSL-601W LEDキットとLSL-603,604専用保護キャップがセットになりました。 純正ハロゲンバルブと比べて、200%UPの明るさを実現(メーカー比) DC12V・24V車共用 LED素子は信頼性の高いPhilips社製を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・2年保証
材質灯体:アルミ合金 電流(A)12V入力時 0.88/24V入力時 0.42 消費電力(W)12V入力時、11/24V入力時:10(バルブ1本の値) 定格入力電圧(V)DC10~DC40(DC12・24V共用) コードシリコン配線 LEDPhilips社製 3W×6灯 関連資料(0.92MB) 取扱説明書(0.9MB) 適合カプラIP65
1セット
13,880 税込15,268
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V
ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ! LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出! タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK! 入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V 入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V
定格電流(A)8まで 出力電圧(V)DC12/24 最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下) 入力電圧(V)DC12/24 定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷