花魁 球切れ警告キャンセラー花魁JAPAN翌々日出荷
花魁32LED専用4連抵抗器球切れ警告灯付き12V仕様車に取付の際、ご使用ください24V車へお取り付けの際は「OER0-46N」をご使用ください
用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル適合花魁32LED(12V車取付時)用
花魁 白夜 LEDバックランプバルブ花魁JAPAN翌々日出荷
ヘッドライト級LEDバルブ新登場業界最強クラス、純正バルブ比7倍の高輝度を実現純正電球のワット数を問わず使用可能DC12V/24V対応ボジション信号入力用配線付き
用途トラック用バックランプバルブ形状S25色ホワイト口金BA15s対応ピン角:180°
花魁 球切れ警告キャンセラー 左右タイプ花魁JAPAN翌々日出荷
これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯を防止できます。
用途球切警告灯点灯防止適合COMBO侍S各種 COMBO零S各種 12V車輌取付用左右区別左右RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDスクエアマーカー花魁JAPAN翌々日出荷
機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。
スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。
アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。
豊富なラインナップ
アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な
ラインナップをご用意しています。
アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。
他車への眩感を防ぐ照射設計としています。
高輝度LED採用
高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な
明るさを確保しています。
防水機能
レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
奥行(mm)21横幅(mm)51縦幅(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LED車高灯花魁JAPAN翌々日出荷
汎用タイプ製品で、様々な車両に取り付けることができます。
12個の高輝度LEDを使用、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。
ウィンカーはシーケンシャル点灯と通常点滅の切り替えが可能、またシーケンシャルウィンカーの流れる方向も切り替え可能な仕様となっています。
6か月間のメーカー保証付き
用途汎用車高灯適合12V・24V対応横幅(mm)338縦幅(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 球切れ警告キャンセラー花魁JAPAN翌々日出荷
これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯・ハイフラを防止できます。
用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセルタイプギボシ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 球切れ警告キャンセラー花魁JAPAN翌々日出荷
これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯・ハイフラを防止できます。
用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル適合COMBO COMBO極 COMBO MINI用タイプカプラー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 球切れ警告キャンセラー花魁JAPAN翌々日出荷
これひとつでLEDテールランプ交換時の球切警告灯点灯を防止できます。
用途球切警告灯点灯防止適合COMBO侍各種 COMBO刀 COMBO零・零S用12V車/24V車タイプ左右RoHS指令(10物質対応)対応
トラック用品・パーツ の新着商品
ページ: 1/ 3
EVA 泥除けJB(日本ボデーパーツ工業)税込¥1,538~¥1,398~
コンベアゴムJB(日本ボデーパーツ工業)税込¥15,378~¥13,980~