さらに商品を絞り込む
  • (522)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(104)
  • NIKKEN(日建)(27)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • KOITO(小糸製作所)(6)
  • 槌屋ヤック
  • WABCO(3)
  • ミヤコ自動車(2)
  • NIGHTSTAR(ナイトスター)(2)
  • 花魁JAPAN(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

トラック用品・パーツ :「エア」の検索結果

関連キーワード
  • エアーホース
  • エアホース
  • エアコン
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
エアロクリージングミラーブラック ショート 槌屋ヤックエアロクリージングミラーブラック ショート槌屋ヤック(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
アジャスト付き取付金具で多種なミラーステーにもジャストフィット。 距離感をつかみやすい平面鏡。
材質ABS(黒塗装)、スチール高さ(mm)155材質(本体)ABS(黒塗装)鉄(電着塗装)質量(g)約712タイプショート外径×高さH(Φmm×mm)270×155本体質量(g)約830材質(ベース)ABS(黒塗装)鉄(電着塗装)質量(g/個)約830取付ピッチ(mm)Φ20~32主材質ABS(黒塗装)、スチール取付径(Φmm)20~32鏡面寸法(mm)140×200
エアロクルージングミラーショート 槌屋ヤックエアロクルージングミラーショート槌屋ヤック(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
どんなミラーステーにもジャストフィット Φ20~32mmまでの車両側ミラーステーに取り付け可能。アジャスト付き取付金具採用。 距離感をつかみやすい平面鏡 鏡面サイズ最大135(タテ)×200(ヨコ)mm 大きくなった鏡面で視認性抜群。
材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)高さ(mm)155材質(本体)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)質量(g)約830タイプショートステー外径×高さH(Φmm×mm)270×155材質(ベース)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)主材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)適合寸法(mm)(取付)Φ20~32
LED作業灯 スクエア ホワイト 槌屋ヤックLED作業灯 スクエア ホワイト槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
目が眩む明るさ! 高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。 光が遠くまで届くスポット光タイプです。 車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。 レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。 DC12/24V車共用タイプです。 金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。
材質SUS・PC・アクリル形状スクエア厚さ(mm)約26ホワイト高さ(mm)128質量(g)約300タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)112×148本体質量(g)約300定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)300角度調整範囲約190℃色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)‐30~+40防塵防水性能IPX7光源色ホワイト材質(レンズ)アクリル材質(ベース)SUS・PC質量(g/個)約300定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130定格電圧変動範囲DC10~32V防水仕様IPX7主材質SUS・PC・アクリルLED使用数(個)5防水性IPX7動作温度範囲(℃)‐30~+40
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら