DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。
質量(g)約40
定格電圧(V)DC12/24
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
規格意匠登録:第1507662号
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
口金BA15s
本体質量(g)約40g
定格電圧 DC VDC12/24
材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/個)約40g
定格電圧変動範囲DC10~32V
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)78
質量(g)約130
タイプボルトアース
規格特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
定格電圧変動範囲DC10~32V
材質(リング)ABS
LED使用数(個)9
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。
DC12V/24V共用。
定格電圧(V)DC12/24
材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
厚さ(mm)22
材質(本体)ABS
質量(g)約60
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)119×30
本体質量(g)約60
定格電圧 DC VDC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約60
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
LED使用数(個)10
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:レッド。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA。付属品 : フランジナット M5(2個)
レンズ色レッド
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。
正面も側面も明るく輝く面発光。
軽トラックから大型車まで幅広く対応。
シャーシライトにも最適。
定格電圧(V)DC12/24
材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
直径(Φmm)50
材質(本体)ABS/鉄
質量(g)約83
タイプステーアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)50×90
コード長さ(m)150(0.5sq)
本体質量(g)約83
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)約150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS/鉄
質量(g/個)約83
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
LED使用数(個)8
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。
2軸式で光の角度を調節することができる。
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。
省電力・長寿命。
ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。
配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質PP ・ABS・PMMA
材質(本体)PP・ABS・PMMA
質量(g)約55
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
本体質量(g)約55
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)
質量(g/個)約55
取付ピッチ(mm)58
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質PP ・ABS・PMMA
LED使用数(個)8
従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)
材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
直径(Φmm)84
高さ(mm)97
質量(g)約170
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
定格電圧(V)DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)84×97
本体質量(g)約170
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)各150(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)ABS・PP
質量(g/個)約170
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)
材質(リング)ABS
LED使用数(個)15
『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・安全用品
- トラック用品・パーツ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車
- フォークリフト・産機・建機用品
- トラック純正部品
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。