絞り込み
ブランド
- SafeAll
- モノタロウ(45)
- 雅(8,078)
- TURN(1,128)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,117)
- MAD MAX(マッドマックス)(431)
- 信和自動車工業(296)
- KOITO(小糸製作所)(213)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(183)
- SYS(118)
- CGC(千代田)(110)
- 花魁JAPAN(106)
- 槌屋ヤック(87)
- NIKKEN(日建)(77)
- 竹村商会(75)
- カシムラ(71)
- Azur(64)
- ドーワ(59)
- 大東プレス工業(58)
- クラリオン (Clarion)(50)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- ブランドをもっと見る

ユニバーサルドライブラインブレーカーツール
SafeAll¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷大型トラックのドライブシャフトボルトを安全かつ効率的に取り外すために開発された専用ハンドツールです。商用車整備の過酷な現場環境を想定して設計されており、狭所や腐食が進んだ状況で、一般的なソケットやレンチでは対応しにくい課題を解決します。本ツールは、2か所に精密な曲げ加工を施した独自形状のシャフトを採用。ドライブシャフトを包み込むようにフィットし、周囲の部品に干渉することなくボルトへ直接アクセスできます。十分なシャフト長により高いテコ効果を発揮し、固着したボルトや過度に締め付けられたボルトも容易に緩めることが可能です。また、トラックのフレームレール間にもスムーズに収まります。作業端には、ドライブラインボルト専用に設計された1/2インチおよび12mmの浅型ソケットを装備。クリアランスの限られたフランジ周辺でも確実に装着でき、通常のソケットでは届かない・噛み合わないといった問題を解消します。ソケットはCR-MO鋼製で高い耐久性を確保。反対側には、未使用ソケットを保持できる収納用デテントを備え、現場での紛失リスクを低減します。本体は高強度CR-V鋼を使用し、工場や屋外作業といった過酷な環境にも対応。さらに、ローレット加工グリップにより優れた操作性と滑り止め効果を発揮します。用途主な使用対象。・トラック・トレーラー整備工場。・ディーラーサービス部門。・レッカー・ロードサービス業者。・自動車OEMおよびアフターマーケット製造業
ドライブラインプロ
SafeAll¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷トラックのドライブシャフトを取り外し、牽引のために確実に固定する必要がある場面では、SafeAll Driveline Pro が最適です。この柔軟で汎用性の高いツールは、重いドライブラインを持ち上げて移動させる負担を軽減し、作業者の身体への負担を大幅に減らします。取り外し時にドライブシャフトを包み込むように保持する構造により、落下による不要なケガを防止します。牽引作業だけでなく、リアデフやドライブライン整備を行うトラック整備工場でも有効です。操作は非常にシンプルで、追加工具は不要です。ドライブシャフトを取り外す前に、ハンガーバーをトラックのフレームレール間に差し込み、パッド付きCブラケットをフレームの縁にしっかりと固定します。その後、合成繊維ロープをドライブシャフトの下に通し、両端をハンガーバーにクリップで固定し、必要に応じて締め込みます。これにより、ドライブシャフトの重量はロープに預けられ、安全に取り外すことが可能です。金属製ハンガーと異なり、柔軟な合成繊維ロープは微調整が容易で、走行時に必要な位置へ上下・左右に調整できます。最後に、2本目のロープをドライブシャフト全体に沿わせて横方向の固定を行います。本製品は、ヘビーデューティな牽引オペレーターやトラック整備士向けに設計されています。ツールキットはレッカー車や作業車のツールボックスに無理なく収納可能で、必要なときにすぐ使用できます。用途トラックのドライブシャフト取り外し用ツール