11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET INOUE(ジェットイノウエ)NEW AHD無線対応モニター YKM-800GXM
GX-404AHD超広角無線カメラ専用モニター単品。通常のモニターとは異なりGX無線AHDカメラ(YKC-300HD)の電波を受信するユニットが内蔵。
用途安全運転・事故防止 仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×110×16.5 LCD仕様7インチ 画素数800×480 適合カメラYKC-300HD(592829) 輝度(cd/m2)400
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです。カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。
用途安全運転・事故防止 仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得 セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5 解像度1280×720(H×V) 防塵防水性能IP69K対応 LCD仕様7インチ 画素数800×480 関連資料パンフ(19.08MB) 映像出力AHD720P イメージセンサーSONY1/3"CMOS 輝度(cd/m2)400
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)NEW超広角無線カメラ単品 YKC-300HD
GX広角無線AHDカメラ単品。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!! 水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。補修用や、トレーラー車などにおいて、1台のトラクターヘッドに対し、複数のトレーラー車を活用したい場合などに。
用途安全運転・事故防止 適合【モニター】YKM-800GXM(592829) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×50×44 解像度1280×720(H×V) 防塵防水性能IP69K対応 映像出力AHD720P イメージセンサーSONY1/3"CMOS
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーター
大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
用途電装パーツ 出力電圧(V)DC13.8(固定) ブラック
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り下げ式ミラー車スーパーグレート用アンテナステー。 ピラーの穴を利用してミラーステーに挟み込ませるだけで、ボルトも流用可能で取付け簡単。 無線アンテナやダミーアンテナなど、左右のピラーに取付けられます。 ステンレス製。RLセット。
材質SUS304 厚さ(mm)3~5 適合車種ふそう大型スーパーグレートH12.2~
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ふそう用ステンレスアンテナ
ステンレス製のラジオアンテナ。無線アンテナ風にらせん状に加工したデザイン。ラジオ受信も通常におこなえて装飾効果と実用性を両立!!。黒い純正アンテナを輝くステンレスアンテナへ簡単に交換できます。大型スーパーグレート(スーパーミラー車)及び、4t車はベストワンファイターからフルコンファイターまで適合
用途外装/電装 仕様候補なし:ふそう4t/10t 材質棒部分:ステンレス/基台:銅・クロームメッキ 長さ(mm)約777(基台含む) タイプ基台付無線タイプ 適合車種ふそう大型スーパーグレート2000/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H12.2~)、ふそう4tフルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター(H4.8~) 径(mm)根本:約4/先端:約2
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT921 20A
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-920の進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ 付属品USB端子カバー付き:異物が入るのを防ぐゴムキャップが2個付属 質量(kg)約1.7 使用温度範囲(℃)0~40 出力イルミネーション出力:DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A 出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下 入力電圧(V)DC24(21~28) 出力電流(A)連続20(間欠22)+USB 2 内蔵ヒューズ平型20A 保護回路出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上) 逆接続電源切断 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×166×59 過熱保護装置ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断 待機電流無負荷時:OFF時 約20mA /ON時 約120mA
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)DC-DCコンバーター DT931M 30A
DC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります。DT-930Mの進化タイプ!電源オフ時の常時12V電源出力(バックアップ出力)が最大1Aから最大6Aへバージョンアップ!!
用途電装パーツ 使用温度範囲(℃)0~40 出力イルミネーション出力(VDC)(A):DC12V/1A、バックアップ(常時)出力:本体電源オン時15A(共通)/オフ時 6A、各端子の連続出力:メイン陸軍端子 30A / シガーソケット 10A / プッシュ式端子 5A+USB 合計2A 出力電圧(V)DC13.8(固定)/変動率2%以下 入力電圧(V)DC21~28(定格DC24) 出力電流(A)連続30(間欠32)+USB 2 内蔵ヒューズ平型30A 保護回路逆接続(遮断)/過熱(自動停止)/出力過電圧保護回路:リレーによる電源遮断方式/出力過電流保護回路:フの字特性 自動電流制限式(動作点33A以上)
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)日野用ステンレスアンテナ
ラジオ受信も通常に行える実用性と装飾効果を両立!!。主に17プロフィア/NEWプロフィア及び17レンジャー/レンジャープロに適合。純正アンテナと交換するだけの簡単取り付け
用途外装パーツ 材質本体:ステンレス、根元:真鍮/クロームメッキ 取付方式交換式 ねじ長さ(mm)12 適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)/エアループプロフィア(H22.9~H29.4)/NEWプロフィア(H15.11~H22.8)、日野4t'17レンジャー(H29.5~ON)/エアループレンジャー(H23.8~H29.4)/レンジャープロ(H14.1~H23.7) 径(mm)根元:約4/先端:約2
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GXシリーズバックカメラ単体に取付けることができるステンレスプロテクター。デザイン性向上とともにカメラを保護します
材質ステンレス
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GX-001 超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/無線モデル 防塵防水性能IP67
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷