トラック用品・パーツ :「2v用 LED」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm)70 寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ 寸法(mm)28.5×Φ12
1セットほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H4 10-60V
ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!。クーリングファン内臓で熱にも強い!!。2個入1セット
用途外装/電装
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーケンシャルモールデイライト機能付 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。 スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。 モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。 LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。 右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。 DC12V/24V共用。
用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。 付属品RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用) コード長さ(mm)本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400 消費電力(mA)常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330 定格作動電圧(V)DC10~DC36 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約600×15×4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドライトのポジション周りを華麗に彩ります。
色温度(K)6000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02
こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
仕様G-18(12W電球)交換用 タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ 電圧(V)DC12/24共用 本体寸法(mm)38×Φ17 色温度(K)約5300 電流(mA)12V:約330、24V:約160 光源色電球色 明るさ(Lm)約500 LED使用数(個)15
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)24V LEDキャブマーカー2
フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。
寸法(mm)273×97×高さ約70 定格電流(mA)約250
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

525741 LEDテールランプ 24V SD-2006 角型2連 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDテールランプ 24V SD-2006 角型2連
新タイプLEDテールが登場!!
用途外装パーツ セット内容左右各1個 材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス 奥行(mm)90(ステー含む) 光源LED 縦(mm)215 横(mm)400 電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W) 防塵防水性能IP66相当 LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
1セット(2個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDフラッシュライト12V/24V共用
11パターンの回転やフラッシュ点滅を搭載した、点滅パターンを固定できるメモリー機能付きランプ。シガープラグに内蔵されたスイッチで点滅パターンの切り替えやON/OFFが可能。LEDは2段タイプと3段タイプの2種。カラーはアンバーとブルー。取付けは強力なマグネット固定式。12V車/24V車共用
用途電装パーツ 取付方式マグネット 電流(A)DC12V時:約0.4/DC24V時:約0.3 消費電力(W)42 電源ON/OFFスイッチ付シガープラグ 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)約2.5 点灯方式11(メモリ機能付) 各種認証E4/10R-06
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リモコン操作で、ホワイト発光/イエロー発光/消灯が可能なハイパワーワークランプ!耐震、ノイズ対策、防塵防水IP67取得済み!
材質本体/アルミニウム、ステー/ステンレス スチール、レンズ/PC ホワイト/6000、イエロー/4300 使用温度(℃)マイナス30~プラス60 色温度(K)ホワイト/6000、イエロー/4300 動作電圧DC10V~60V(約27W) 定格電流(mA)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55 寸法(縦×横×奥行)(mm)127×109×50 明るさ(Lm)ホワイト/2000、イエロー/1600 照射角フラット(照射角度60度) 送信距離(m)約5(リモコン) 消費電力(A)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
付属品ステー2個 材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール 幅(mm)181.7 アイスブルー 高さ(mm)22.5 奥行(mm)40 消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8 定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45 波長(nm)485~490 色温度(K)アイスブルー LED色アイスブルー 防塵防水性能IP66 作動温度(℃)-10~+85 寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ 定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。 4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。 USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。 12V/24V車共用。
付属品両面テープ2枚 電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12V コード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38 口数4 定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8A USBポート数あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
用途電装パーツ 電流(A)0.83~1.0 電圧(V)12 電力(W)10~12 電気抵抗(Ω)12 配線方式(UL/AWG)1015/18 適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 USBソケット
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途電装パーツ ブラック 入力電圧(V)DC12-24(MAX34) 入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34) 配線接続赤線(+) 黒線(-)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
用途電装パーツ 定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
用途電装パーツ 仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース 電流(A)12V時:0.025/24V時:0.019 定格電圧 DC V10~36 発光色ホワイト/アンバー 明るさ(Lm)【ホワイト】10.5/【アンバー】7.5
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
用途電装パーツ 仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース 電流(A)【12V時】0.14【24V時】0.08 定格電圧 DC V10~36 発光色ホワイト/アンバー 明るさ(Lm)【ホワイト】90/【アンバー】70
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷